清掃用品 :「iso 220」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
全長(mm)215
エスコ品番EA928AD-1
材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン
幅(mm)(穂先)130
寸法(mm)(ちりとり)160×220
タイプ手ほうき
毛丈(mm)85
商品タイプホウキ+チリトリ
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
サッシの溝を簡単にお掃除できます。
便利なヘラ付き。頑固な汚れや、レールにコビり付いた汚れ取りに便利です。
エスコ品番EA928AD-71
材質柄:ポリプロピレン、毛先:塩化ビニール
全長(mm)165
質量(g)28
毛丈(mm)30
ブラシ寸法(mm)9×45
1個
¥185
税込¥204
当日出荷
コンビニやオフィスに最適。耐久性と機能抜群の人気製品です。
用途220リットル用
色本体/グレー、蓋/ブルー
容量(L)220
汚水残しのないよう幅広の”U字型スクイジー”を採用しました。作業時間を大幅に削減できます。
本体の重さは19kgと軽く、操作がラクに行え、汚水の回収作業時間、人件費を大幅に削減できます。
バキュームモーターに汚水を吸い込まない2重構造のフロート機構を採用しましたので、故障の心配がなく、消耗品を削減できます。
運転音は64dBと低く、場所を選ばず作業が行えます。
作業負荷が一番大きい排水方法は”かんたん排水”機構により女性でもラクに排水できます。
タンク容量(L)(回収)22
トラスコ品番836-4699
幅(mm)(スクイジー)64
質量(kg)19
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930
電源コード(m)15
運転音(dB)64
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
裏返して2倍使える画期的なラーグ。洗濯後からみにくい編込み糸タイプ。マイクロファイバー配合でかき取り力もアップ。
材質甲:PP、糸綿・:ポリエステル・ナイロン
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×200
開口部が大きいため、一度に多量のゴミが投入できる移動式ダストボックス(ゴミ箱)。
用途工場、倉庫の屋内・外でのゴミの運搬に
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)9
容量(L)220
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×580×870
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
ピンクとグリーンの2本セットです。
エスコ品番EA928CB-5
材質ポリプロピレン
全長(mm)220
毛丈(mm)12
ブラシ寸法(mm)50×90
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
仕様●サイズ:220×60×50mm●重量(g):110●材質:PA●適用機種:EA115KR-2
アズワン品番65-9245-22
1個
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
ウッドハンドル
エスコ品番EA928AJ-25A
材質毛:タンピコ、台部:木
全長(mm)230
質量(g)190
毛丈(mm)28
ブラシ寸法(mm)220×65
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
リッチェルの分別ストッカー・屋外ストッカー専用の用仕切り板
対応するストッカー
屋外ストッカー N220C
分別ストッカー W220C
トラッシュコンテナSP
TU分別ストッカー W220C
屋外ストッカー R220
材質ポリプロピレン
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.5×35×63
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
ワンドセット(ホース、延長管、吸口)は別売りです
タンク容量(L)(回収)22
質量(kg)19
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930
電源コード(m)12
運転音(dB)60
1セット
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブラインドクリーナー
モノタロウ
¥129
税込¥142
ブラインドの汚れをはさんで除去します。
エスコ品番EA928CB-9
材質先端:マイクロファイバー、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)220
質量(g)80
先端寸法(mm)35×105×35
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
45L袋を4個分収納。
片付けに便利な仕切り板付き。
仕切あり、仕切り位置変更可能、45Lのポリ袋が4個収納できる大容量タイプ。
軒下やベランダなどの屋外分別に。
開けた時は程よい角度で止まるので、出し入れが便利。
材質ポリプロピレン
質量(kg)約6.5
色ブラウン
容量(L)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.5×46×76
フタの種類かぶせ式
ゴム製なので吸引する機械や機材に傷をつけず吸引できます。
仕様●内径(mm):40●情報:長さ220mm
アズワン品番67-5803-93
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
天然の綿繊維に接着剤を使用せず水の力だけでシートに仕上げました。
不純物・イオン溶出の少ないワイパーです。
用途クリーンエリアの拭き取り作業に
材質綿100%不織布
色ホワイト
トラスコ品番809-6106
質量(kg)6
タイプ4つ折り
シートサイズ(mm)220×250
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
洗剤を使わずに少量の水で汚れを落せます。
乾拭き・水拭きOKです。
エスコ品番EA929DC-4
寸法(mm)220×330
混率(%)ポリエステル70、ポリアミド30
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
粗拭き用薄手のローコストワイパーです。
再生紙100%使用しています。
用途手についた油の拭き取りに。
微細な拭き取りに。
色ホワイト
トラスコ品番321-5598
質量(kg)10.7
シートサイズ(mm)225×220(ポップアップ)
1箱(200枚×25袋)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
フロアノズルです。
仕様●仕様:ドライクリーナー用フロアノズル/幅220mm●内径(mm):35●情報:ブラシ・プレート付
アズワン品番67-5805-03
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
高圧洗浄機用の20mホースです。内径10mm、耐熱温度155℃、耐圧220Barです。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。
。
ID:ID 10。
温度 (℃):最大 155。
最大許容圧力 (bar):220。
長さ (m):20。
接続ねじ:2 x EASY!Lock。
梱包質量 (kg):5.4。
適合機種HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)
種別ID:10
長さ(m)20
温度(℃)最大155
接続ねじ2×EASY!Lock
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
高圧洗浄機用の10mホースです。内径10mm、耐熱温度155℃、耐圧220Barです。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。
。
ID:ID 10。
温度 (℃):最大 155。
最大許容圧力 (bar):220。
長さ (m):15。
接続ねじ:2 x EASY!Lock。
梱包質量 (kg):4.2。
種別ID:10
長さ(m)15
熱に強いグラスファイバー製なので、営業時間中でも温度を下げずに作業できます。高温(220℃)で作業可能。
研ぎ汁が出たりせず、洗剤を使わないので、作業後にすすぐ必要がありません。
用途グリドル、鉄板の表面にこびりついた頑固なコゲつき、カーボンの除去。
材質レーヨン、ポリプロピレン
種別替えパッド
色茶
寸法(幅W×奥行D)(mm)114×140
耐熱温度(℃)220
トラスコ品番309-0515
寸法(mm)114×140
タイプ高温用
1箱(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シート間のミシン目をなくす事でリントを少なくし分析精度、作業性がアップしました。
シートサイズが小さいので細かい汚れ拭きも簡単です。
用途企業、教育機関の実験・研究室。
ピペットやマイクロシリンジ等、細かい器具の拭き取り。
色ホワイト
材質晒パルプ
モップ用替糸。ワックス掛けに適した太めのより糸です。から拭き、水拭き、ワックスがけにお使いください。
用途ビルメンテナンス・オフィス・店舗・学校のフローリングやPタイルなどの床掃除に。
種類モップ替糸
長さ(mm)約200
質量(g)約200
モップ幅約220mm
材質(糸)ポリエステル55%・レーヨン(ビスコース)45%
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
材質パルプ
色ホワイト
1枚の寸法(mm)約200×約220
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×約123×約40
引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量6倍
試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
天然・化学繊維の混合毛タイプで細かいゴミから粗ゴミまで取れます。
用途アスファルト・コンクリート・土など、外回りの清掃。
全長(mm)約700
トラスコ品番296-7855
幅(mm)約200
質量(g)約220
毛丈(mm)約140
材質(毛)ポリプロピレン(PP)50%・アレンファイバー50%
材質(ハンドル)スチールパイプ
材質(ヘッド)ポリプロピレン
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
こんなお得な商品も!

黒シダほうき 長柄
モノタロウ
¥539
税込¥593
腰の強い毛の材質で屋外の落ち葉やゴミなどの掃き掃除に最適です。
用途床掃除に。
トラスコ品番382-7062
材質ポリエステル
質量(g)84
寸法(縦×横)(mm)340×220
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
PPバケツ(TPPBタイプ)用のフタです。食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状丸形
商品タイプフタ
サッと手に取ってお掃除。溜まったホコリはまとめてポイ!汚れにピタッと密着する高密度ブラシのくり返し使えるホコリ取りです。使った後はケースに通すだけ!クリーニングスポンジは両面使用可能です。リビングに置いてもスッキリなケース付き。
用途ホコリ取りに。
シリーズ激落ちくん
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去に最適です。また、作業台の清掃にも最適です。
種別ホーキのみ
幅(mm)70
全長(mm)220
毛丈(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く!
マイクロファイバーで吸水性抜群!
マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。
汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。
スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
用途ルーフなど高い所の洗車に
床の清掃などに
材質マイクロファイバー
危険物の類別非危険物
吸水量約200g
毛足(cm)約1.5
適合用途洗車
単品状態時は約60cmで引き延ばすことにより約220cmまで伸び取り回しが向上。
収納時にスッキリまとまります。
用途集じんホース
適合機種VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ほうきチリトリセット スタンドタイプ
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
握りやすい角度のついたグリップ。手首が自然な角度で無理なく履けます。
軽くて丈夫なアルミ製パイプ。軽いので長時間使用も疲れにくい。
ごみを沢山入れることが出来、ごみを掃き込み易いちりとり形状。
ちょっと長めの柄(約65cm)。腰に負担のかからない姿勢でお掃除できます。
全長(mm)880(ほうき)
材質【ほうき】(グリップ)ポリプロピレン/エラストマー、(カバー)ポリエチレン
幅(mm)220(ほうき)
質量(g)約520
毛丈(mm)235
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×260×740(ちりとり)
材質(柄部)アルミパイプ
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
材質(チリトリ本体)ポリプロピレン、アルミニウム
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スイングタイプで中身が見えず衛生的です。
フタの種類スイング式
色グレー
材質ポリプロピレン(PP)
形状角型
厚手で丈夫な不織布製の袋です。ホコリや傷から商品を守るのにも使用可能です。中に新聞紙などを入れて緩衝材代わりにもなります。ソフトでハイグレードな不織布袋
用途小物などの収納に。贈り物のラッピングに。簡単に何かを包みたいという時に最適です。
厚さ(mm)目付け50g
色白
仕様ソフトな質感ですが丈夫な不織布
材質不織布
2018年トラスコ掲載ページ9 0539
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。