絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 3/8(1)
二面幅(mm)
- 22.3
- 5(1)
- 6(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 18.5(1)
- 22(2)
- 23(1)
- 26(3)
- 27(1)
- 29(1)
- 32(4)
- 38(3)
- 39(1)
- 46(2)
- 48.5(1)
- 54(2)
- 67(2)
- その他(2)
耐熱温度(℃)
- 105(1)
材質(本体)
- 樹脂(1)
ブランド
- 家原ライト工業(1)
オイルポッド窓/オイル栓とは、オイルポッド窓は油槽のオイル残量を正確に確認するための器具です。長形、丸形があるほか、H/Lの表示のあるもの、ないものがあるため、必要に応じた製品を探してみてください。オイルポッド窓は耐衝撃性に長けていることが特徴で、破損によって窓からのオイル漏れの心配は少ないです。オイル栓は油槽の栓として機能します。通気を確保して油槽内の真空を回避できるものや防爆仕様のものなどさまざまな特徴を持つオイル栓がありますので、使用する機械に応じて最適なオイル栓を選択しましょう。

オイルゲージSM形
家原ライト工業¥319税込¥3511個当日出荷透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)105
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓