絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(4)
常用トルク(N・m)
  • 1110
  • 0.5(53)
  • 0.6(63)
  • 0.7(49)
  • 1(153)
  • 1.5(49)
  • 1.6(43)
  • 2(184)
  • 2.2(77)
  • 2.5(80)
  • 4(131)
  • 5(271)
  • 7(44)
  • 10(223)
  • 12(208)
  • 25(298)
  • 60(386)
  • 80(59)
  • 100(99)
  • 180(85)
  • 250(68)
外径(Φmm)
  • 75(2)
75
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ三木プーリ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-42-C 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-42-C三木プーリ
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)36シリーズPSL-D-C寸法d(mm)42寸法L1(mm)44許容トルク(N・m)1110寸法D(mm)75寸法P(mm)60軸側面圧(N/mm2)180許容スラスト力(N)52700M1用2-M8
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-42 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-42三木プーリ
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)36シリーズPSL-D寸法d(mm)42寸法L1(mm)44許容トルク(N・m)1110寸法D(mm)75寸法P(mm)60軸側面圧(N/mm2)150許容スラスト力(N)52700M1用2-M8
ポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様)三木プーリ
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング