絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 1(2)
  • 2(6)
  • 2.5(1)
  • 3(7)
軸穴径d2(Φmm)
  • 1(2)
  • 2(6)
  • 2.5(1)
  • 3(7)
常用トルク(N・m)
  • 0.08(1)
  • 0.1(3)
  • 0.2(2)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
全長(mm)
  • 9(1)
  • 9.6(1)
  • 10(1)
  • 12.7(1)
  • 14(2)
  • 20.2(1)
  • 33.5(1)
外径(Φmm)
  • 8
  • 15(40)
  • 16(58)
  • 19(38)
  • 20(81)
  • 25(70)
  • 26(48)
  • 30(58)
  • 32(69)
  • 34(42)
  • 40(76)
  • 44(31)
  • 50(70)
  • 55(80)
  • 60(43)
  • 65(68)
  • 80(60)
  • 90(39)
  • 95(41)
  • 100(38)
  • 125(32)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(1)
  • 3000(1)
  • 4000(1)
  • 78000(5)
2000・3000・4000・78000
許容偏心(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(2)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 3(1)
0.05・0.1・0.5・0.7・3
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 15(2)
1・2・3・15
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • アサ電子工業(3)
  • 椿本チエイン(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業・椿本チエイン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング UJタイプアサ電子工業(13件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類スリットタイプ
ボールカップリング MBSタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBSタイプアサ電子工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS種類ジョイントタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MWSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1種類スリットタイプ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBDタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS種類ジョイントタイプ
パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック AS-KPシリーズ椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
カプリコン MOSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類オルダムタイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング