絞り込み
ブランド
  • アサ電子工業(3)
  • 酒井製作所(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • サンユーテック(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
常用トルク(N・m)
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 39
  • 20(22)
  • 22(22)
  • 23(34)
  • 24(16)
  • 25(16)
  • 26(37)
  • 30(32)
  • 31(36)
  • 32(30)
  • 34(21)
  • 35(36)
  • 40(25)
  • 41(26)
  • 44(18)
  • 46(19)
  • 66(27)
  • 78(22)
  • 90(36)
  • 114(21)
  • 126(21)
外径(Φmm)
  • 11(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 54(1)
11・30・33・35・54
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(3)
  • 6000(1)
  • 8000(1)
3000・6000・8000
許容偏心(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.6(1)
  • 1.2(1)
  • 4(1)
0.2・0.6・1.2・4
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
1・2・3・10・15
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニキーパー 椿本チエインミニキーパー椿本チエイン
4,098税込4,508
1個
当日出荷
超軽量・コンパクト エンプラ材を全面採用することにより、超軽量・コンパクト化を実現しました。 安定したスリップトルク&トルク再現性 摩擦面にファインケミカルを採用。長寿命で安定したスリップトルク、正確なトルク再現性を実現しました。 取扱容易 見やすいトルク目盛りにより、容易にトルク設定が行えます。
種類過負荷保護機器
ジョイント用ゴムカバー C型 サンユーテックジョイント用ゴムカバー C型サンユーテック(11件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等RoHS指令(10物質対応)対応
ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBDタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS種類ジョイントタイプ
クッション式カップリング QRUタイプ アサ電子工業クッション式カップリング QRUタイプアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から4日以内出荷
柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです
材質アルミ合金種類ジョータイプ
ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業ボールカップリング NBSタイプアサ電子工業
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です
材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ
カップリング 酒井製作所カップリング酒井製作所
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
許容偏角(°)1種類ジョイントタイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング