絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(4)
常用トルク(N・m)
  • 5200
  • 0.5(54)
  • 0.6(63)
  • 0.7(49)
  • 1(152)
  • 1.5(49)
  • 1.6(44)
  • 2(184)
  • 2.2(77)
  • 2.5(82)
  • 4(131)
  • 5(274)
  • 7(44)
  • 10(226)
  • 12(210)
  • 25(305)
  • 60(388)
  • 80(59)
  • 100(99)
  • 180(85)
  • 250(70)
全長(mm)
  • 196(1)
外径(Φmm)
  • 113(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 300(1)
許容偏心(mm)
  • 85(1)
  • 165(1)
85・165
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリフリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ
30,980税込34,078
1個
翌日出荷から61日以内出荷
材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
シュミットカップリング 三木プーリシュミットカップリング三木プーリ
949,800税込1,044,780
1個
当日出荷から51日以内出荷
シュミットカップリングはリンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。 軸の平行移動が可能 回転停止時、負荷運転中でも駆動、従動軸変位範囲内で自由に行えます。 摺動を吸収 駆動、従動側のラジアル方向摺動を吸収します。 省スペース 従来のユニバーサルジョイント+スプライン軸の組合わせより軸方向に短くでき、大きな偏心量を得ることができます。 誤差が少ない 角速度、伝達トルクの変動、バックラッシがほとんどありません。
材質(本体)S45C相当品種類シュミットカップリング
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-70 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-70三木プーリ
41,507税込45,658
1個
10日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様寸法L(mm)72シリーズETP-A寸法d(mm)70寸法L1(mm)94許容トルク(N・m)5200寸法D(mm)90寸法D1(mm)113寸法L2(mm)9.5寸法L4(mm)10.9M6-M8×20
ETPブッシュ 三木プーリETPブッシュ三木プーリ
35,200税込38,720
1個
21日以内出荷
仕様六角ボルト仕様シリーズETP-A-B締付トルク(N・m)32

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング