絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • 椿本チエイン(13)
  • 三木プーリ(10)
  • ナベル(9)
  • 酒井製作所(8)
  • アイセル(3)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 15(7)
  • 16(7)
  • 17(7)
  • 18(7)
  • 19(7)
  • 19~45(1)
  • 20(22)
  • 22(22)
  • 24(22)
  • 25(22)
  • 28(23)
  • 30(27)
  • 32(25)
  • 35(26)
  • 38(18)
  • 40(18)
  • 42(19)
  • 45(18)
軸穴径d2(Φmm)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 19~45(1)
  • 20(20)
  • 22(20)
  • 24(20)
  • 25(20)
  • 28(21)
  • 30(25)
  • 32(23)
  • 35(24)
  • 38(20)
  • 40(20)
  • 42(21)
  • 45(20)
常用トルク(N・m)
  • 80(4)
  • 95(5)
  • 140(4)
  • 190(8)
  • 325(9)
  • 380(3)
  • 405(9)
  • 650(4)
  • 810(4)
  • 1180(1)
  • 1570(1)
  • 1690(2)
  • 1760(2)
  • 1870(1)
  • 1920(2)
  • 1950(1)
  • 2010(2)
  • 4100(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 32(3)
  • 43(1)
  • 63.8(1)
  • 67.5(2)
  • 72(1)
  • 73(2)
  • 78.8(1)
  • 80(1)
  • 81(2)
  • 83(1)
  • 95(1)
  • 98(1)
  • 110(1)
  • 114(20)
外径(Φmm)
  • 80
  • 15(40)
  • 16(85)
  • 19(38)
  • 20(131)
  • 25(122)
  • 26(50)
  • 30(58)
  • 32(118)
  • 34(43)
  • 40(144)
  • 50(150)
  • 55(83)
  • 60(47)
  • 65(74)
  • 75(36)
  • 90(42)
  • 95(41)
  • 100(39)
  • 125(32)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4800(1)
  • 5500(1)
  • 6000(6)
  • 7000(7)
  • 10000(6)
  • 11000(8)
4800・5500・6000・7000・10000・11000
許容偏心(mm)
  • 0.02(3)
  • 0.08(9)
  • 0.1(8)
  • 0.15(8)
  • 0.2(7)
  • 0.23(2)
  • 0.28(3)
  • 0.33(1)
0.02・0.08・0.1・0.15・0.2・0.23・0.28・0.33
許容偏角(°)
  • 1(28)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーロック ASシリーズ 椿本チエインパワーロック ASシリーズ椿本チエイン(2件のレビュー)
9,098税込10,008
1個
当日出荷から47日以内出荷
汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
メカロック MAタイプ アイセルメカロック MAタイプアイセル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
パワーロック MLシリーズ 椿本チエインパワーロック MLシリーズ椿本チエイン
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AD-Nシリーズ 椿本チエインパワーロック AD-Nシリーズ椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から12日以内出荷
大容量用締結具ですASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径ですASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能がありますボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。
適合軸公差h8適合ボス穴公差H8センタリング機能あり
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ)三木プーリ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ
ハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体三ツ星ベルト
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類その他部品芯出し最大許容値偏角α(度)0.3
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック ASシリーズ椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
パワーロック ELシリーズ 椿本チエインパワーロック ELシリーズ椿本チエイン
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から6日以内出荷
丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)ナベル
6,698税込7,368
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)ナベル
6,698税込7,368
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ
精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCDシリーズ酒井製作所
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
パワーロック AEシリーズ 椿本チエインパワーロック AEシリーズ椿本チエイン
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
センタリング機能あり
ハイパーフレックスカップリング MH形 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MH形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。
種類ジョータイプ標準偏差(mm)0.2標準偏角(度)0.3
メカロック MTタイプ アイセルメカロック MTタイプアイセル(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック AEシリーズ 椿本チエインパワーロック AEシリーズ椿本チエイン
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80KNBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプスリーブタイプGR
精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 TCSシリーズ酒井製作所
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCSシリーズ酒井製作所
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
パワーロック SLシリーズ 椿本チエインパワーロック SLシリーズ椿本チエイン
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
ボスの外側から締結します。シンプルな構造です。
パワーロック AS-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック AS-SSシリーズ椿本チエイン
58,980税込64,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
汎用タイプです。 腐食雰囲気の悪環境などに適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)ナベル
6,798税込7,478
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリポジロック PSL-Dシリーズ三木プーリ
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から13日以内出荷
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
精密補正軸継手 UCRシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UCRシリーズ酒井製作所
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質[ハブ]S45C、[クロスピン]SCM420、[メタル]ポリイミド樹脂、[アーム]アルミ(A2017)、[アーム締付ボルト]SCM435、[スプリングワッシャ]SWRH種類ジョイントタイプ
スターフレックスカップリング(下穴品) 三木プーリスターフレックスカップリング(下穴品)三木プーリ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
パワーロック ADNシリーズ 椿本チエインパワーロック ADNシリーズ椿本チエイン
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリフリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から61日以内出荷
材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80CNBK(鍋屋バイテック会社)
16,880税込18,568
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
メカロック MKTタイプ アイセルメカロック MKTタイプアイセル
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
軸径Φ20~Φ50まで14型式を標準化 防錆仕様 締め付けトルクの安定化処理 作業性の向上 着脱が容易 複数の使用が可能
材質【内輪、外輪、サイドリング】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪、サイドリング】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-WH NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-WHNBK(鍋屋バイテック会社)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)190許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)380ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)5300材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプWHスリーブ長(mm)37
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-RD NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-RDNBK(鍋屋バイテック会社)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)325許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)650ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)6500材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプRDスリーブ長(mm)37
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-GR NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)405許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.08材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)810ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプGRスリーブ長(mm)37
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EW NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EWNBK(鍋屋バイテック会社)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)190許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)380ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)5300材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)37
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-ER NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-ERNBK(鍋屋バイテック会社)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)325許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)650ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)6500材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプERDスリーブ長(mm)37
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EG NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EGNBK(鍋屋バイテック会社)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)405許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.08材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)810ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)37
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EB NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EBNBK(鍋屋バイテック会社)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)95許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)37
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-BL NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-BLNBK(鍋屋バイテック会社)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)95許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプBLスリーブ長(mm)37

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング