絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン(3)
  • アイセル(1)
  • 九州ハセック(1)
全長(mm)
  • 39.5(1)
外径(Φmm)
  • 92
  • 15(40)
  • 16(85)
  • 19(38)
  • 20(131)
  • 25(122)
  • 26(50)
  • 30(58)
  • 32(118)
  • 34(43)
  • 40(144)
  • 50(150)
  • 55(83)
  • 60(47)
  • 65(74)
  • 75(36)
  • 80(61)
  • 90(42)
  • 95(41)
  • 100(39)
  • 125(32)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 5200(1)
許容偏心(mm)
  • 0.254(2)
許容偏角(°)
  • 1(2)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラチェーンカップリングケース 椿本チエインローラチェーンカップリングケース椿本チエイン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1種類ケースのみ
メカロック MAタイプ アイセルメカロック MAタイプアイセル(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
パワーロック MLシリーズ 椿本チエインパワーロック MLシリーズ椿本チエイン
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
カーボフッレックスカップリング 九州ハセックカーボフッレックスカップリング九州ハセック
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
高精度ギヤによる高速で静かな回転。 小型で高いトルクを伝達します。 取付簡単、無給油。 位相調整が便利。 バックラッシが小さい。
用途ロボット、X-Yテーブル、エンコーダ、タコジェネレータ、モーター、エンジンコンプレッサー、ミキサー、クラッシャクレーン、木工機、撹拌機、OA機器、各種ポンプ、医療機械、製鉄機械、各種コンベヤ、搬送ローラー、各種試験機、食品機械、製紙機械、印刷機械、工作機械、紙工機械、繊維機械、建設機械、農業機械、レジャー機械、包装機械、計測装置、化学機械。種類ギヤタイプ偏角(許容変位量)(°)1
ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース 椿本チエインローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ ケース椿本チエイン
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。
許容偏角(°)1材質アルミダイカスト種類ケースのみオイルシール特殊形ねじ穴数4

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング