絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • 三木プーリ(16,621)
  • アサ電子工業(358)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(198)
  • 椿本チエイン(95)
  • エスコ(87)
  • SKF(日本エスケイエフ)(67)
  • KTR(48)
  • HUCO(43)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(37)
  • Ruland(36)
  • KANA(片山チエン)(34)
  • 酒井製作所(30)
  • アイセル(25)
  • 日本ミニチュアカップリング(22)
  • RS PRO(19)
  • ナベル(18)
  • MSTコーポレーション(14)
  • カネミツ(12)
軸穴径d1(Φmm)
  • 10~28(4)
  • 10~32(8)
  • 12~42(8)
  • 14~48(8)
  • 18~55(8)
  • 22~65(9)
  • 25(7)
  • 28~75(8)
  • 30(5)
  • 32~85(8)
  • 45~95(8)
  • 55(6)
  • 60~110(8)
  • 65(5)
  • 70~120(8)
  • 80~130(8)
  • 90~150(8)
  • 100~170(7)
  • 110~190(8)
  • 125(4)
軸穴径d2(Φmm)
  • 10~28(2)
  • 10~32(2)
  • 12~35(2)
  • 12~42(2)
  • 14~42(2)
  • 14~48(2)
  • 18~48(2)
  • 18~55(2)
  • 22~65(3)
  • 25(3)
  • 28~65(3)
  • 32~75(3)
  • 45~85(3)
  • 60~95(3)
  • 70~105(3)
  • 80~115(3)
  • 100~150(2)
  • 110~170(3)
  • 170~200(2)
  • 190~230(2)
全長(mm)
  • 73(3)
  • 83(6)
  • 100(3)
  • 100.5(2)
  • 103(2)
  • 108.5(2)
  • 110(4)
  • 111.5(4)
  • 113(4)
  • 121.5(2)
  • 123(3)
  • 123.5(4)
  • 125(3)
  • 128.5(2)
  • 133(4)
  • 140.5(2)
  • 141.5(2)
  • 143.5(2)
  • 145(4)
  • 160(3)
常用トルク(N・m)
  • 12.7(2)
  • 21.6(4)
  • 49(12)
  • 103(12)
  • 164(12)
  • 262(12)
  • 409(12)
  • 680(2)
  • 682(10)
  • 1100(12)
  • 1640(12)
  • 2620(12)
  • 4090(12)
  • 5440(12)
  • 7080(12)
  • 9900(11)
  • 14700(12)
  • 19600(2)
  • 29400(2)
外径(Φmm)
  • 50(5)
  • 70(3)
  • 82(8)
  • 85(3)
  • 97(8)
  • 105(2)
  • 112(8)
  • 128(8)
  • 145(4)
  • 148(8)
  • 168(6)
  • 194(5)
  • 200(4)
  • 214(4)
  • 240(4)
  • 265(4)
  • 295(4)
  • 330(4)
  • 370(3)
  • 415(4)
50・70・82・85・97・105・112・128・145・148・168・194・200・214・240・265・295・330・370・415・外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500(6)
  • 1750(5)
  • 1900(4)
  • 2000(6)
  • 2150(4)
  • 2250(6)
  • 2500(10)
  • 2750(6)
  • 3000(10)
  • 3250(4)
  • 3500(7)
  • 4000(8)
  • 4500(16)
  • 5000(13)
  • 5250(5)
  • 6000(22)
  • 7000(12)
  • 7250(8)
  • 8000(12)
  • 10000(4)
1500・1750・1900・2000・2150・2250・2500・2750・3000・3250・3500・4000・4500・5000・5250・6000・7000・7250・8000・10000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類その他部品芯出し最大許容値偏角α(度)1
チャンカップリング ノーメックスシリーズ 弾性体 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックスシリーズ 弾性体三ツ星ベルト
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、油の必要もありません。
種類その他部品材質合成ゴム
ハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体三ツ星ベルト
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類その他部品芯出し最大許容値偏角α(度)0.3
ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MT形三ツ星ベルト
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類ジョータイプ標準偏角(度)1
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ 弾性体 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ 弾性体三ツ星ベルト
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、油の必要もありません。
種類その他部品材質合成ゴム
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ三ツ星ベルト
7,198税込7,918
1個
翌日出荷から7日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ 弾性体 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ 弾性体三ツ星ベルト
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類その他部品
ハイパーフレックスカップリング MH形 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MH形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。
種類ジョータイプ標準偏差(mm)0.2標準偏角(度)0.3
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ三ツ星ベルト
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から65日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
ハイパーフレックスカップリング MH形 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MH形三ツ星ベルト
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
タイプスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応適合カップリングサイズ外径Φ130芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)1芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.2弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)一方向回転:8、正逆回転:6.5芯出し最大許容値偏角α(度)0.3
チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SZタイプ三ツ星ベルト
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
材質(フランジ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング ノーメックスシリーズ LEタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックスシリーズ LEタイプ三ツ星ベルト
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング ノーメックスシリーズ Gタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックスシリーズ Gタイプ三ツ星ベルト
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SVタイプ三ツ星ベルト
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
材質(フランジ)スチール/アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ Sタイプ三ツ星ベルト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
材質弾性体:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MT形三ツ星ベルト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング ノーメックスシリーズ Eタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックスシリーズ Eタイプ三ツ星ベルト
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SXタイプ三ツ星ベルト
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング ノーメックスシリーズ FEタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックスシリーズ FEタイプ三ツ星ベルト
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング ノーメックスシリーズ FGタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックスシリーズ FGタイプ三ツ星ベルト
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング ノーメックスシリーズ LGタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックスシリーズ LGタイプ三ツ星ベルト
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ三ツ星ベルト
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ三ツ星ベルト
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合資ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ三ツ星ベルト
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から7日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ三ツ星ベルト
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ三ツ星ベルト
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ 弾性体 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ 弾性体三ツ星ベルト
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類その他部品
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ Sタイプ三ツ星ベルト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
材質(フランジ)スチール(弾性体)合成ゴムタイプシャフトタイプ(外ボス) / シャフトタイプ(外ボス)種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-
チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SZタイプ三ツ星ベルト
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類ジョータイプ爪数3寸法l4(mm)10寸法l5(mm)2寸法S2(mm)2寸法dL(mm)9.5穴数Z6タイプフランジタイプ / フランジタイプ
チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SXタイプ三ツ星ベルト
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
タイプシャフトタイプ(外ボス) / フランジタイプ種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-爪数3穴数Z6
チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SVタイプ三ツ星ベルト
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
タイプシャフトタイプ(内ボス) / フランジタイプ種類ジョータイプ爪数3穴数Z6
チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SZタイプ三ツ星ベルト
1個
欠品中
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SVタイプ三ツ星ベルト
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ SXタイプ三ツ星ベルト
50,980税込56,078
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ Sタイプ三ツ星ベルト
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FEタイプ三ツ星ベルト
1個
欠品中
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ FGタイプ三ツ星ベルト
22,980税込25,278
1個
65日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。 ・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LEタイプ三ツ星ベルト
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から65日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ LGタイプ三ツ星ベルト
33,980税込37,378
1個
65日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。 ・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Gタイプ三ツ星ベルト
17,980税込19,778
1個
65日以内出荷から95日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。 ・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。
材質アルミニウム合金種類ジョータイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング