カップリング :「伸縮ボルト」の検索結果
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
種類関連商品
材質(ボルト)SS400または相当材
材質(ナット)SS400相当
材質(ブッシュ)NBR
材質(座金)SS400または各相当材
材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6
材質(本体)FC200以上
種類フランジタイプ
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。