カップリング :「Φ4」の検索結果

カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズ
種類ディスクタイプ
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (800種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°)0.7 許容偏心(mm)0.02 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 表面処理ハブ部:アルマイト処理 材質(ディスク)SUS304 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 軸方向変位(mm)±0.2
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

最高回転数(min-1[r.p.m])10000 材質A2017 種類ディスクタイプ 材質(ボルト)SCM435/SWCH
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

SFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2 三木プーリ CADデータあり
許容トルク(N・m)1 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 形状C 質量(kg)0.011 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 慣性モーメント(kg・m2)0.58×10-6 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)1400 軸方向ばね定数(N/mm)140 軸方向変位(mm)±0.1
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三木プーリサーボフレックス(SA2タイプ)
エコ商品
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 仕様簡易防せい仕様 その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。 材質(本体)アルミ合金 種類ディスクタイプ 使用温度範囲(℃)-30~100 表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)構造用合金鋼 バックラッシゼロ 材質(クランプボルト)構造用合金鋼 材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304 材質(クランプハブ)高力アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,295 税込5,825
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SFC サーボフレックスカップリング SFC-005SA2 三木プーリ CADデータあり
許容トルク(N・m)0.6 許容偏角(°)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 形状C 質量(kg)0.007 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 慣性モーメント(kg・m2)0.26×10-6 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)500 軸方向ばね定数(N/mm)140 軸方向変位(mm)±0.05
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

常用トルク(N・m)1.5 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])33000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)13 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)3 慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-7 ねじ寸法MM2 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)330 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.1 ねじ締付トルク(N・m)0.5
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

常用トルク(N・m)3 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)25 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)12 最大トルク(N・m)6 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6 ねじ寸法MM2.5 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.15 ねじ締付トルク(N・m)1
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MDSシリーズ
許容偏角(°)0.7 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 軸方向変位(mm)±0.2
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

常用トルク(N・m)3.3 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)A2017 質量(g)27 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)14 最大トルク(N・m)6.6 慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6 ねじ寸法MM2.5 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1800 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)1
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)2 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 形状C 質量(kg)0.025 サイズSFC-020SA2 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 形式SFC-SA2 シリーズ高力アルミバブ ねじ径M1-M2.5 締付トルク(N・m)1.0~1.1 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)3700 軸方向ばね定数(N/mm)64 軸方向変位(mm)±0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト
1個
5,880 税込6,468
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)0.6 許容偏角(°)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 形状C 質量(kg)0.007 サイズSFC-005SA2 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 形式SFC-SA2 シリーズ高力アルミバブ ねじ径M1-M2 締付トルク(N・m)0.4~0.5 慣性モーメント(kg・m2)0.26×10-6 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)500 軸方向ばね定数(N/mm)140 軸方向変位(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト
1個
6,204 税込6,824
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置 許容トルク(N・m)1 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 形状C サイズSFC-010SA2 材質(本体)アルミ合金 種類ディスクタイプ 形式SFC-SA2 シリーズ高力アルミバブ 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)構造用合金鋼表面処理:三価クロメート処理 材質(クランプボルト)構造用合金鋼表面処理:個体潤滑被膜処理 材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304 材質(クランプハブ)高力アルミ合金表面処理:アルマイト処理 軸方向変位(mm)±0.1 材質/処理(クランプハブ)高力アルミ合金/アルマイト、(ボルト)構造用合金鋼/三価クロメート、(クランプボルト)構造用合金鋼/固体潤滑皮膜、(エレメント)板ばね:SUS304/-・カラー:SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング