カップリング :「Φ4」の検索結果
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
関連キーワード
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])31000
サイズMJT-20
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)11
軸方向変位(mm)0~+0.8
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(防振ゴム)FKM
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])45000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)7
軸方向変位(mm)0~+0.6
常用トルク(N・m)3.3
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)14
最大トルク(N・m)6.6
ねじ寸法MM2.5
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400
材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.4
ねじ締付トルク(N・m)1
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])31000
サイズMJT-20C
材質(本体)A2017
質量(g)16
タイプクランピング
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)11
慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6
ねじ寸法MM2.5/M2
軸方向変位(mm)0~+0.8
ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
許容偏角(°)1.5
材質(本体)A2017
種類ゴムタイプ
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(防振ゴム)FKM
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。
高伝達トルク
エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。
ノーバックラッシ
エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)
振動・衝撃を吸収
ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。
振動・衝撃性の吸収性に優れています。
RoSH指令に適合
許容偏角(°)1
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.15
その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。
適合ステッピングモータサーボモータ検出器
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
使用温度範囲(℃)-40~120
表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理
材質(ねじ部)SCM435
バックラッシゼロ
軸方向変位(mm)±0.15
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)0.15
その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。
適合ステッピングモータサーボモータ検出器
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
使用温度範囲(℃)-40~120
表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理
材質(ねじ部)SCM435
バックラッシゼロ
軸方向変位(mm)±0.15
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズMLC
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)SUS304
種類ベローズタイプ
材質(ベローズ)SUS316L
軸方向変位(mm)±0.5
常用トルク(N・m)2.1
外径(Φmm)19
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])33000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)A2017
質量(g)14
種類ゴムタイプ
最大軸穴径(mm)8
慣性モーメント(kg・m2)8.4×10-7
軸方向変位(mm)±0.2
1個
¥4,488
税込¥4,937
4日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
許容偏角(°)3
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
軸方向変位(mm)±0.15
常用トルク(N・m)1
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])33000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)A7075
質量(g)14
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)8
最大トルク(N・m)2
慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7
ねじ寸法MM2
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)450
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)0.5
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。
高伝達トルク
エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。
ノーバックラッシ
エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)
振動・衝撃を吸収
ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。
振動・衝撃性の吸収性に優れています。
RoSH指令に適合
許容偏角(°)1
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
締結タイプクランプ
常用トルク(N・m)3
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)12
最大トルク(N・m)6
ねじ寸法MM2.5
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000
材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.3
ねじ締付トルク(N・m)1
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ
外径D(Φmm)26
全長L(mm)32.3
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)2
許容偏心(mm)0.15
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±0.33
材質(本体)アルミ合金
材質(ディスク)SUS304
サイズSFC-020DA2
シリーズ高力アルミバブ
タイプダブルエレメント
ねじりばね定数(N・m/rad)1850
ねじ径M1-M2.5
慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6
形式SFC-DA2
形状C
軸方向ばね定数(N/mm)32
質量(kg)0.035
寸法A2(mm)9.5
寸法C(mm)3.3
寸法d3(Φmm)10.6
寸法K(mm)10.6
寸法LF(mm)10.75
寸法LP(mm)7.5
寸法S(mm)1.65
締結タイプクランプボルト
締付トルク(N・m)1.0~1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。