CADデータあり
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
1個
¥199~
税込¥219~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
1段で大きな減速をすることが出来ます。セルフロック現象によりホイール側から回転させることができません。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。
種別ウォームホイール
質量(kg)約1
取付け方法食い違い軸
使用SW2-R1、PG2-20R1
歯数比20
1キット
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
平歯車を2段に使用し、減速、増速が行えます。最も一般的な歯車の組合わせです。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。
種別平歯車
質量(kg)約1
取付け方法平行軸(二段)
使用SS1.5-16 2個、PS1.5-22 2個
歯数比1.89
1キット
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。