絞り込み
ブランド
  • 協育歯車
  • KHK(小原歯車工業)(875)
  • RS PRO(377)
  • KANA(片山チエン)(72)
  • 青木精密工業(39)
  • エスアンドエスサイクル(21)
  • TAMIYA(タミヤ)(14)
  • 五藤歯車(14)
  • 大三商会(12)
  • 三興製作所[スプロケット](11)
  • 加茂精工(KAMO)(11)
  • ロボテナ(6)
  • KG(6)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
  • FEC(エフ・イー・シー)(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 近江オドエアーサービス(1)
モジュール(m)
  • 0.3(5)
  • 0.5(41)
  • 0.75(11)
  • 0.8(41)
  • 1(67)
  • 1.25(4)
  • 1.5(43)
  • 2(34)
  • 2.5(24)
  • 2.75(1)
  • 3(25)
  • 4(2)
種別
  • 種別かさ歯車(41)
  • 種別はすば歯車/ねじ歯車(10)
  • 種別ウォームギヤ(19)
  • 種別ラックギヤ(5)
  • 種別平歯車(32)
歯数
  • 14(39)
  • 15(65)
  • 16(45)
  • 18(53)
  • 20(116)
  • 24(48)
  • 25(70)
  • 28(46)
  • 30(93)
  • 32(47)
  • 36(59)
  • 40(77)
  • 45(52)
  • 48(42)
  • 50(72)
  • 60(64)
  • 70(52)
  • 80(57)
  • 90(40)
  • 100(51)
材質
  • アルミ(5)
  • スチール(99)
  • ステンレス(28)
  • 樹脂(44)
  • 青銅(6)
  • 黄銅(真鍮)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(168)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)協育歯車(18件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
モジュール1
平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.5 黄銅協育歯車(15件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C協育歯車
429税込472
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ協育歯車(6件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から13日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質ポリアセタール付属品セットスクリュー2個ねじ寸法M2-M3歯形並歯精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S1S 協育歯車平歯車 S1S協育歯車
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車ウォーム モジュール1 S45C協育歯車(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール1種別ウォームギヤ材質S45C圧力角(°)20歯形並歯
平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から18日以内出荷
モジュール0.75材質黄銅種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)協育歯車(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から71日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
ウォーム SUS304 協育歯車ウォーム SUS304協育歯車(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別ウォームギヤねじれ材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
B-SET 協育歯車B-SET協育歯車(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から30日以内出荷
平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2.5 S45C協育歯車
819税込901
1個
当日出荷から7日以内出荷
モジュール2.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.5 S45C協育歯車(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304協育歯車
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール0.5種別平歯車材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S50B 協育歯車平歯車 S50B協育歯車
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色)協育歯車(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール0.5材質ポリアセタール1Bねじれ条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1.5 S45C協育歯車(3件のレビュー)
479税込527
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
モジュール1.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色)協育歯車(1件のレビュー)
689税込758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5種別スパーギヤ材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール 協育歯車青POM ギヤシリーズ ウォームホイール協育歯車
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 A1形 協育歯車KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 A1形協育歯車(2件のレビュー)
63税込69特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5歯幅b(mm)2材質黄銅穴径(Φmm)8(H8)
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(1件のレビュー)
699税込769
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
モジュール1B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色)協育歯車
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
モジュール0.5材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.75 S45C協育歯車(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
モジュール0.75種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール1 CAC702協育歯車
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
モジュール1種別ウォームホイール形状1BRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームギヤ 協育歯車ウォームギヤ協育歯車
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)
青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車協育歯車
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S1S 協育歯車平歯車S1S協育歯車
539税込593
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S75S 協育歯車平歯車 S75S協育歯車
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 S50S 協育歯車平歯車 S50S協育歯車(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 S30B 協育歯車平歯車 S30B協育歯車
449税込494
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.3材質C3604B(快削黄銅棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)協育歯車
649税込714
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
モジュール0.8材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2 S45C協育歯車
539税込593
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ モジュール0.5 黄銅 協育歯車マイタギヤ モジュール0.5 黄銅協育歯車(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
モジュール0.5種別マイタギヤ材質黄銅減速比1JIS等級4
マイタギヤ モジュール0.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール0.5 ねじれ角35°S45C協育歯車
819税込901
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)協育歯車
999税込1,099
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。
モジュール1種別平歯車材質ポリアセタール形状B1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級ねじ寸法M×個数M4×2RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.8 黄銅協育歯車(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から81日以内出荷
モジュール0.8材質黄銅種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.8 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール0.8 CAC702協育歯車
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
モジュール0.8ねじれ歯幅b(mm)6材質C6191BE、CAC702種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
CPラックピニオン 協育歯車CPラックピニオン協育歯車(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S80D 協育歯車平歯車 S80D協育歯車
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
KG ウォームギヤ モジュール1.0 S45C 協育歯車KG ウォームギヤ モジュール1.0 S45C協育歯車
779税込857
1個
当日出荷から30日以内出荷
ウォームは精密転造仕上げです。 モジュール0.5、0.8、1.0、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等にモジュール1ねじれ材質S45C圧力角(°)20歯形並歯基準円直径d(Φmm)16
KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形 協育歯車KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形協育歯車(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5歯幅b(mm)2材質黄銅穴径(Φmm)3(H8)

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック