ギヤ、ラック :「ウォームギア」の検索結果

ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AGDL 複リードウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0±0.045
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイール
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。
種別ウォームホイール 材質CAC702 バックラッシ(mm)0±0.045 ねじれ方向R
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

AGDL 複リードウォームホイール モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
モジュール2.5 種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 ねじれ角3°52´ バックラッシ(mm)0±0.045
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AGDL 複リードウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
モジュール1.5 種別複リードウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 形状H1 ねじれ右方向 ねじれ角3°26´ バックラッシ(mm)0±0.045
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AGF ウォームホイール モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール2 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) ねじれ右方向 バックラッシ(mm)0.11~0.24
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)