スプロケット・アイドラー :「ギアモーター」の検索結果

スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「チェーンNo.」から絞り込む
35(1)
40(2)
50(1)
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)7.2 チェーンNo.40 スプロケット形状B型
1個
909 税込1,000
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)4.3 チェーンNo.35 スプロケット形状B型
1個
859 税込945
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)8.7 チェーンNo.50 スプロケット形状B型
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状SW 種類スプロケット 寸法A(mm)17.5 寸法C(mm)27.8 ボス長BL(mm)35 歯幅(T)(mm)7.2 チェーンNo.40
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

『伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります