スプロケット・アイドラー :「ギアモーター」の検索結果

スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)11.7 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.60 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)19.05 軸穴径公差H7 内リンク内幅(mm)12.7 ローラ外径(Φmm)11.91
1個
特価
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状SW 種類スプロケット 寸法A(mm)25 寸法C(mm)38.3 ボス長BL(mm)50 歯幅(T)(mm)11.7 チェーンNo.60
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)MS60 軸穴加工付スプロケット 1列新B型
短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B 種類スプロケット 列数1列 歯幅(T)(mm)11.7 チェーンNo.60 スプロケット形状B型
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

『伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります