絞り込み
ピッチ(mm)
  • 6.35(1)
  • 9.525(1)
  • 12.7(1)
  • 15.875(1)
  • 19.05(1)
  • 25.4(1)
  • 50(1)
リンク内幅(mm)
  • 3.18(1)
  • 4.78(1)
  • 7.95(1)
  • 9.53(1)
  • 12.7(1)
  • 15.88(1)
ユニットリンク数
  • 61
  • 1(7)
  • 5(5)
  • 11(6)
  • 13(6)
  • 15(7)
  • 48(16)
  • 60(38)
  • 68(15)
  • 69(5)
  • 80(59)
  • 96(67)
  • 120(97)
  • 158(4)
  • 160(78)
  • 190(5)
  • 192(72)
  • 240(74)
  • 320(39)
  • -(37)
ブランド
  • KANA(片山チエン)(6)
  • 椿本チエイン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィットリンクローラチェーン FT35 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT35

    KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
    729税込802
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1引張強度(kN)10.8ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)ピン長L(mm)12.8最大許容張力(kN)2.16
  • フィットリンクローラチェーン FT25 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT25

    KANA(片山チエン)
    579税込637
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1引張強度(kN)4.4ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)ピン長L(mm)8.6最大許容張力(kN)0.64
  • フィットリンクローラチェーン FT40 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT40

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1引張強度(kN)18.1ローラ外径D(Φmm)7.92ピン長L(mm)17.6最大許容張力(kN)3.63
  • フィットリンクローラチェーン FT50 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT50

    KANA(片山チエン)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53列数1引張強度(kN)29.9ローラ外径D(Φmm)10.16ピン長L(mm)21.8最大許容張力(kN)6.37
  • フィットリンクローラチェーン FT80 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT80

    KANA(片山チエン)
    6,298税込6,928
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
  • プラユニバーサルチェーン TPUN-LH形(曲線搬送用) 椿本チエイン

    プラユニバーサルチェーン TPUN-LH形(曲線搬送用)

    椿本チエイン
    999税込1,099
    1リンク
    4日以内出荷
    材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)50ユニットリンク数61列数1最大許容張力(kN)1.96
  • フィットリンクローラチェーン FT60 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT60

    KANA(片山チエン)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1引張強度(kN)41.2ローラ外径D(Φmm)11.91ピン長L(mm)26.8最大許容張力(kN)8.83
チェーン