絞り込み
ピッチ(mm)
- 4.7625(1)
- 6.35(15)
- 9.525(30)
- 12.7(41)
- 15.875(40)
- 19.05(39)
- 25.4(37)
- 31.74(1)
- 31.75(24)
- 38.1(17)
- 44.45(17)
- 50.8(15)
- 57.15(5)
- 63.5(8)
- 76.2(6)
列数
- 1
- 2(21)
- 3(6)
- 4(4)
- 5(2)
- 6(2)
リンク内幅(mm)
- 3.18(11)
- 3.4(4)
- 4.76(3)
- 4.78(12)
- 4.8(12)
- 5.72(4)
- 6.38(4)
- 7.95(32)
- 9.53(24)
- 9.55(9)
- 11.23(2)
- 12.7(32)
- 15.88(27)
- 15.9(5)
- 19.05(19)
- 25.4(17)
- 31.75(12)
- 35.72(5)
- 38.1(8)
- 47.63(6)
- リンク内幅(mm)をもっと見る
ユニットリンク数
- 96(3)
- 120(6)
- 160(7)
- 192(7)
- 240(7)
- 320(4)
- 480(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(25)
- KANA(片山チエン)(22)
- 椿本チエイン(14)
- ゼクサスチェン(8)
- DID(8)
- オリエンタルチエン(OCM)(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク
椿本チエイン(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から47日以内出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(17件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスローラーチェーン
KANA(片山チエン)(9件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
ステンレスローラチェーンSS
椿本チエイン(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。列数1ピン形式リベット形材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
ステンレスオフセットリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(2件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
BS/DIN規格 RSローラチェーン用オフセットリンク 1列
椿本チエイン(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)クリップ式
ゼクサスチェン(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。列数1仕様コネクティングリンク(クリップ形)材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
強力チェーン用ジョイントリンク
椿本チエイン¥219~税込¥241~1個当日出荷から62日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンチェーン形式強力チェーンジョイントリンクタイプF形
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から7日以内出荷RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク
ゼクサスチェン¥209~税込¥230~1個9日以内出荷から16日以内出荷用途ステンレスローラチェン用ジョイントリンク材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
ステンレスオフセットリンク
ゼクサスチェン¥479~税込¥527~1個9日以内出荷から18日以内出荷用途ステンレスローラチェン用オフセットリンク材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(割ピン形)・1列タイプ
椿本チエイン¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数1
SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)割ピン式
ゼクサスチェン(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から4日以内出荷JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。仕様コネクティングリンク(割りピン形)材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
SBR-PRIMEローラチエン継手(オフセットリンク)
ゼクサスチェン(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個3日以内出荷から4日以内出荷JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。列数1仕様オフセットリンク材質(本体)スチール種類ローラーチェーン