絞り込み
列数
  • 1(7)
ピッチ(mm)
  • 6.35(1)
  • 9.525(1)
  • 12.7(1)
  • 15.875(64)
  • 15.88(1)
リンク内幅(mm)
  • 3.18(1)
  • 4.78(1)
  • 7.95(1)
  • 9.26(3)
  • 9.35(1)
  • 9.4(9)
  • 9.53(42)
  • 9.55(5)
  • 9.65(3)
  • 10.16(1)
ユニットリンク数
  • 192
  • 1(7)
  • 5(5)
  • 11(6)
  • 13(6)
  • 15(7)
  • 48(17)
  • 60(37)
  • 61(5)
  • 68(15)
  • 69(5)
  • 80(59)
  • 96(65)
  • 120(95)
  • 158(4)
  • 160(76)
  • 190(5)
  • 240(71)
  • 320(37)
  • -(37)
ブランド
  • KANA(片山チエン)(30)
  • 椿本チエイン(20)
  • RK TAKASAGO CHAIN(5)
  • ENUMA(4)
  • エスコ(3)
  • ゼクサスチェン(3)
  • DID(3)
  • オリエンタルチエン(OCM)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
3,640税込4,004
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)ステンレスローラーチェーンKANA(片山チエン)(9件のレビュー)
11,895税込13,085
1本
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ステンレスローラチェーンSS 椿本チエインステンレスローラチェーンSS椿本チエイン(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1ピン形式リベット形材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
標準形ローラーチェーン 1列 DID標準形ローラーチェーン 1列DID(12件のレビュー)
3,490税込3,839
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ローラチェーンラムダ 椿本チエインローラチェーンラムダ椿本チエイン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエインRSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)椿本チエイン(3件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
プラコンビチェーン 椿本チエインプラコンビチェーン椿本チエイン(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。 給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
列数1材質(本体)樹脂種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-20~+80チェーン形式プラコンビチェーン
ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーンオリエンタルチエン(OCM)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から7日以内出荷
磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
15,225税込16,748
1本(3m)
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
KANAローラチェーン KANA(片山チエン)KANAローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(3m)
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NEP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーン2列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
8,775税込9,653特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMAEKローラーチェーン(標準形) リベット形ENUMA
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
標準形ローラーチェーン 2列 DID標準形ローラーチェーン 2列DID
7,598税込8,358
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
カーブドチェーン 椿本チエインカーブドチェーン椿本チエイン
15,980税込17,578
1個
当日出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式カーブドチェーン
RF形ローラチェーン 椿本チエインRF形ローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ椿本チエイン
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から翌々日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数2
重荷重用チェーン KANA(片山チエン)重荷重用チェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
7,070税込7,777
1本(3m)
当日出荷から4日以内出荷
標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、 ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)
150税込165
1個
当日出荷から5日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
DIDローラチェーン DIDDIDローラチェーンDID
5,598税込6,158
1本
翌日出荷から翌々日出荷
JIS、ANSIに準拠した、世界統一の標準チェーンです。
用途動力伝達用。材質スチール列数1列
オフセットリンク KANA(片山チエン)オフセットリンクKANA(片山チエン)
306税込337
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
ピン形式割ピン形材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
KANAステンレスチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)KANAステンレスチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 3列 椿本チエインRSローラーチェーン 3列椿本チエイン
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数3
アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS50形チェーン椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)1.04ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)27.5最大許容張力(kN)6.37
ローラチェーン ゼクサスチェンローラチェーンゼクサスチェン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)
9,300税込10,230
1ユニット
翌々日出荷から5日以内出荷
高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
用途各種機器の伝動用、駆動用。ユニット長さ(m)3仕様1つとびリンクアタッチ付です。種類アタッチ付チェーン列数1
無給油形ローラチエーン KANA(片山チエン)無給油形ローラチエーンKANA(片山チエン)
12,415税込13,657
1本
当日出荷から12日以内出荷
給油を嫌う場所や途中給油が困難な場所にご使用ください。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
ローラーチェーンBS/DIN規格 KANA(片山チエン)ローラーチェーンBS/DIN規格KANA(片山チエン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
国際規格ISO-B系に準拠したローラチェーンです。
ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
ラストップチェーン KANA(片山チエン)ラストップチェーンKANA(片山チエン)
13,370税込14,707
1本(3m)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ホローピンチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)ホローピンチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
399税込439
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
フィットリンクローラチェーン  FT40 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT40KANA(片山チエン)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)3.63
小判形チェーン KANA(片山チエン)小判形チェーンKANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1本(3m)
翌々日出荷から8日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
KANAステンレスチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)KANAステンレスチェーンオフセットリンクKANA(片山チエン)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット長さ(m)3材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンチェーン形式ラムダチェーン
ステンレスホローピンチェーン KANA(片山チエン)ステンレスホローピンチェーンKANA(片山チエン)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)アタッチメント付ローラチェーンKANA(片山チエン)
7,410税込8,151
1本(3m)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1
KANAステンレスチェーン KANA(片山チエン)KANAステンレスチェーンKANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1本(3m)
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
チェーン