チェーン :「38B」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。
仕様エンドボルト
種類チェーンボルト・ターンバックル
ピッチ(mm)6.35
リンク内幅(mm)3.18
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
列数1
チェーンサイズRS25
最大許容張力(kN)0.64
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)75
リンク内幅W(mm)16.1
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)16.1
寸法E(mm)15.5
概略質量(kg/m)2.8
ローラ径(Φmm)31.8
チェーンNo.RF03075R
プレート厚(mm)3.2
最小引張強度(kN)25
平均引張強度(kN)29.4
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)18
ピン長L2(mm)20
ピン径D(mm)8
プレート幅H(mm)22
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)4.2
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
種別普通仕様
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)-10~150
チェーン形式ニードルブシュチェーン
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。