チェーン :「M4.5」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ピッチ(mm)25.4
仕様低摩擦
材質(本体)プラスチック
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
ピッチ(mm)15
材質(本体)エンプラ
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
最大許容張力(kN)1.4
リンク内幅(mm)12.7
仕様普通仕様
形状TTKU
チェーンピッチ(mm)19.05
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
使用温度範囲(℃)-10~150
最小曲げ半径(mm)500
許容速度(m/min)45(潤滑有)
チェーン形式トップチェーン
最大許容張力(kN)2.84
材質(チェーン)スチール
材質(トッププレート)SUS430
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)125
リンク内幅W(mm)22
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)22
寸法E(mm)19
概略質量(kg/m)4.5
ローラ径(Φmm)40
チェーンNo.RF05125R
プレート厚(mm)4.5
最小引張強度(kN)58.3
平均引張強度(kN)68.6
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)25
ピン長L2(mm)28.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)32
ローラ形式Rローラ
最大許容張力(kN)9.8
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。