チェーン :「m10 1.0」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。
仕様エンドボルト 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピッチ(mm)100 ピッチメートル系ピッチ リンク内幅W(mm)30 仕様DT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン リンク内幅(mm)30 寸法E(mm)27 概略質量(kg/m)10 ローラ径(Φmm)50.8 チェーンNo.RF10100R プレート厚(mm)6.3 最小引張強度(kN)96.1 平均引張強度(kN)113 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)33 ピン長L2(mm)36 ピン径D(mm)14.5 プレート幅H(mm)38.1 ローラ形式Rローラ 最大許容張力(kN)16.1
1リンク
1,298 税込1,428
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

チェーンの円滑な伝動・搬送はスプロケットの取付精度により大きく影響されます。つばきのイージーレーザーなら、スプロケットにレーザーを照らすことで簡単に心ズレを確認・調整ができます。素早く精度確認:レーザー光の高い直線性で実現。簡単な操作性:使い方は簡単、レーザーで照らすだけです。非磁性材質にも取付可能:非磁性材質に両面テープで接着できます。ターゲット(2個・付属)は本体に収納します。ご購入時の位置がターゲット基準位置です。チェーンの他、ベルトにも使用できます。
幅(mm)スプロケット(プーリ):幅に関係なし 測定範囲ターゲット間の角度誤差は0.05°以内 材質(本体)ABS樹脂/アルミニウム(硬質アルマイト) 径(Φmm)スプロケット(プーリ):60以上 電源単3形乾電池(1本) 本体質量(g)約265 使用可能雰囲気温度(℃)-10~50 レーザークラス2 (JIS C6802:1997年) レーザー波長(nm)630~680 連続動作時間8時間 レーザー拡散角度:55° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×87×31 測定距離(m)最大10(屋内使用の場合) レーザー出力(mW)弱モード:0.6以下、強モード:4.8以下
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

仕様ノーズバー 種類その他
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様SS 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン
1リンク
6,998 税込7,698
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

1リンク
1,098 税込1,208
21日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1リンク
1,398 税込1,538
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)