プーリーは、ベルトから受け取った動力をシャフトに伝達するための円盤状の部品です。ベルトの形状に合わせてプーリーにもいくつかの型があり、Vプーリーやタイミングプーリーなどが存在。プーリーは高速回転する部品であるため、バランス精度に注意が払われています。回転動力を用いる様々な機械で使われており、高速ポンプやコンプレッサーをはじめ、発電機などに組み込まれています。また、より強い動力を伝えるためにベルトが複数本掛けられるプーリーも存在します。
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

軸穴加工・キー溝加工が不要です。新JISキー仕様です。
用途適合プーリーと軸の締め付けに。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)1.22 寸法A(mm)85.7 寸法B(mm)45 許容伝達トルク(N・m)1700 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6 セットスクリュー長さ(inch)1 セットスクリュー本数2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)0.59 寸法A(mm)69.82 寸法B(mm)32 許容伝達トルク(N・m)900 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5 セットスクリュー長さ(inch)7/8 セットスクリュー本数2
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)10 材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)2.41 種別新JIS平行キー タイプ1 寸法A(mm)107.92 寸法B(mm)51 許容伝達トルク(N・m)3000 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8 セットスクリュー長さ(inch)1 1/4 セットスクリュー本数2 セットスクリュー呼び(inch)W5/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

タイプX 寸法L(mm)45 寸法A(mm)85 ねじ寸法M12×25 軸径(mm)最大d max60 ねじ穴数2 寸法A'(mm)79.38
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)1.22 寸法A(mm)85.7 寸法B(mm)45 許容伝達トルク(N・m)1700 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6 セットスクリュー長さ(inch)1 セットスクリュー本数2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)0.59 寸法A(mm)69.82 寸法B(mm)32 許容伝達トルク(N・m)900 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5 セットスクリュー長さ(inch)7/8 セットスクリュー本数2
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

質量(kg)6.33 許容伝達トルク(N・m)3400 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)22 セットスクリュー本数3 セットスクリュー呼び(inch)M14 ブッシング品番4036 セットスクリュー長さ(mm)90
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

タイプX 寸法L(mm)55 寸法A(mm)110 ねじ寸法M16×32 軸径(mm)最大d max75 ねじ穴数2 寸法A'(mm)103.13
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)25 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

呼び幅(mm)25 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ 歯形P5M プーリーAF
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理アルマイト(白) 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)10 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理アルマイト(白) 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)40 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理無電解ニッケルメッキ 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理無電解ニッケルメッキ 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理無電解ニッケルメッキ 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)25 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理黒染 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)25 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

呼び幅(mm)25 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ 歯形P8M プーリーAF
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

呼び幅(mm)15 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)15 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) 歯形P8M プーリーAF
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼 種類PXロックプーリ 締付トルク(N・m)8.3 歯形P14M プーリーAF
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)2.41 寸法A(mm)107.92 寸法B(mm)51 許容伝達トルク(N・m)3000 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8 セットスクリュー長さ(inch)1 1/4 セットスクリュー本数2
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類VPプーリ 溝の形B 溝数5 質量(kg)12.4 外径D(Φmm)304.8 寸法I(mm)66 リム幅w(mm)104 寸法t1(mm)19 寸法t2(mm)19 ボス径d(Φmm)95 データム径dn(mm)293.8
1個
20,980 税込23,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

種類VPプーリ 溝の形B 溝数5 質量(kg)12.4 外径D(Φmm)304.8 寸法I(mm)66 リム幅w(mm)104 寸法t1(mm)19 寸法t2(mm)19 ボス径d(Φmm)95 データム径dn(mm)293.8
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

タイプX 寸法L(mm)80 寸法A(mm)110 ねじ寸法M16×32 軸径(mm)最大d max75 ねじ穴数2 寸法A'(mm)100.00
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)