絞り込み
溝数
- 4(2)
- 5(2)
軸穴径(Φmm)
- 50
- 12(49)
- 14(55)
- 15(58)
- 16(59)
- 18(67)
- 19(70)
- 20(76)
- 22(67)
- 24(76)
- 25(83)
- 28(79)
- 30(77)
- 32(76)
- 35(74)
- 38(64)
- 40(66)
- 42(64)
- 45(59)
- 48(47)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
リム幅(mm)
- 84(2)
- 104(2)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- エバオン(6)
- カネミツ(5)
- 三ツ星ベルト(23)
- 椿本チエイン(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
プーリーは、ベルトから受け取った動力をシャフトに伝達するための円盤状の部品です。ベルトの形状に合わせてプーリーにもいくつかの型があり、Vプーリーやタイミングプーリーなどが存在。プーリーは高速回転する部品であるため、バランス精度に注意が払われています。回転動力を用いる様々な機械で使われており、高速ポンプやコンプレッサーをはじめ、発電機などに組み込まれています。また、より強い動力を伝えるためにベルトが複数本掛けられるプーリーも存在します。

イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から9日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)1.22寸法A(mm)85.7寸法B(mm)45許容伝達トルク(N・m)1700セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6セットスクリュー長さ(inch)1セットスクリュー本数2
イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。種別新JIS平行キー質量(kg)2.41タイプ1寸法A(mm)107.92寸法B(mm)51許容伝達トルク(N・m)3000セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8セットスクリュー長さ(inch)1 1/4セットスクリュー本数2セットスクリュー呼び(inch)W5/8RoHS指令(10物質対応)対応
STB ブッシング 8545
カネミツ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から9日以内出荷タイプX寸法L(mm)45寸法A(mm)85ねじ寸法M12×25軸径(mm)最大d max60ねじ穴数2寸法A'(mm)79.38
イソメックブッシング 4036形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から5日以内出荷質量(kg)6.33許容伝達トルク(N・m)3400セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)22セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M14ブッシング品番4036セットスクリュー長さ(mm)90
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
イソメックブッシング 2517形 Q(旧JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)1.22寸法A(mm)85.7寸法B(mm)45許容伝達トルク(N・m)1700セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6セットスクリュー長さ(inch)1セットスクリュー本数2
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)
三ツ星ベルト¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形
椿本チエイン¥20,980~税込¥23,078~1個8日以内出荷から20日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF
イソメックブッシング 3526形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷から5日以内出荷質量(kg)3.92規格(キー)新JIS許容伝達トルク(N・m)3200セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)19セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M12ブッシング品番3526セットスクリュー長さ(mm)65
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理)
三ツ星ベルト¥14,980~税込¥16,478~1個15日以内出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
イソメックブッシング 3020形 Q(旧JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。質量(kg)2.41寸法A(mm)107.92寸法B(mm)51許容伝達トルク(N・m)3000セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8セットスクリュー長さ(inch)1 1/4セットスクリュー本数2
STB ブッシング 13070
カネミツ¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷タイプY寸法L(mm)70寸法A(mm)130軸径(mm)最大d max90ボルト穴数3ボルト寸法M14×40寸法A'(mm)121.25
STB ブッシング 11080
カネミツ¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷タイプX寸法L(mm)80寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)100.00
イソメックブッシング 4036形 Q(旧JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)6.33規格(キー)旧JIS許容伝達トルク(N・m)3400セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)22セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M14ブッシング品番4036セットスクリュー長さ(mm)90
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥16,980税込¥18,6781個18日以内出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥25,980~税込¥28,578~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)40表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)
エバオン¥20,980税込¥23,0781個11日以内出荷質量(kg)12.4種類VPプーリ溝数5外径D(Φmm)304.8寸法I(mm)66リム幅w(mm)104寸法t1(mm)19寸法t2(mm)19溝の形Bボス径d(Φmm)95データム径dn(mm)293.8
VPプーリ B5 軸穴完成品(軸穴+キー溝)
エバオン¥21,980税込¥24,1781個11日以内出荷質量(kg)12.4種類VPプーリ溝数5外径D(Φmm)304.8寸法I(mm)66リム幅w(mm)104寸法t1(mm)19寸法t2(mm)19溝の形Bボス径d(Φmm)95データム径dn(mm)293.8
STB ブッシング 13090
カネミツ¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷タイプY寸法L(mm)90寸法A(mm)130軸径(mm)最大d max90ボルト穴数3ボルト寸法M14×40寸法A'(mm)118.75
STB ブッシング 11055
カネミツ¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷タイプX寸法L(mm)55寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)103.13
イソメックブッシング 3526形 Q(旧JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)3.92規格(キー)旧JIS許容伝達トルク(N・m)3200セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)19セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M12ブッシング品番3526セットスクリュー長さ(mm)65
イソメックブッシング 4445形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)9.39許容伝達トルク(N・m)5100セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)24セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M16ブッシング品番4445セットスクリュー長さ(mm)115
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)40表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト¥26,980~税込¥29,678~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)30表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト¥25,980~税込¥28,578~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト¥22,980~税込¥25,278~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥22,980~税込¥25,278~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)30表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥21,980~税込¥24,178~1個15日以内出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥23,980~税込¥26,378~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)40表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥19,980~税込¥21,978~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)30表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト¥19,980~税込¥21,978~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材