プーリーは、ベルトから受け取った動力をシャフトに伝達するための円盤状の部品です。ベルトの形状に合わせてプーリーにもいくつかの型があり、Vプーリーやタイミングプーリーなどが存在。プーリーは高速回転する部品であるため、バランス精度に注意が払われています。回転動力を用いる様々な機械で使われており、高速ポンプやコンプレッサーをはじめ、発電機などに組み込まれています。また、より強い動力を伝えるためにベルトが複数本掛けられるプーリーも存在します。
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)1.22
寸法A(mm)85.7
寸法B(mm)45
許容伝達トルク(N・m)1700
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6
セットスクリュー長さ(inch)1
セットスクリュー本数2
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)2.41
種別新JIS平行キー
タイプ1
寸法A(mm)107.92
寸法B(mm)51
許容伝達トルク(N・m)3000
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8
セットスクリュー長さ(inch)1 1/4
セットスクリュー本数2
セットスクリュー呼び(inch)W5/8
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプX
寸法L(mm)45
寸法A(mm)85
ねじ寸法M12×25
軸径(mm)最大d max60
ねじ穴数2
寸法A'(mm)79.38
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)1.22
寸法A(mm)85.7
寸法B(mm)45
許容伝達トルク(N・m)1700
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6
セットスクリュー長さ(inch)1
セットスクリュー本数2
質量(kg)6.33
許容伝達トルク(N・m)3400
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)22
セットスクリュー本数3
セットスクリュー呼び(inch)M14
ブッシング品番4036
セットスクリュー長さ(mm)90
タイプX
寸法L(mm)55
寸法A(mm)110
ねじ寸法M16×32
軸径(mm)最大d max75
ねじ穴数2
寸法A'(mm)103.13
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)2.41
寸法A(mm)107.92
寸法B(mm)51
許容伝達トルク(N・m)3000
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8
セットスクリュー長さ(inch)1 1/4
セットスクリュー本数2
質量(kg)3.92
規格(キー)新JIS
許容伝達トルク(N・m)3200
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)19
セットスクリュー本数3
セットスクリュー呼び(inch)M12
ブッシング品番3526
セットスクリュー長さ(mm)65
呼び幅(mm)40
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理無電解ニッケルメッキ
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理無電解ニッケルメッキ
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプY
寸法L(mm)90
寸法A(mm)130
軸径(mm)最大d max90
ボルト穴数3
ボルト寸法M14×40
寸法A'(mm)118.75
タイプY
寸法L(mm)70
寸法A(mm)130
軸径(mm)最大d max90
ボルト穴数3
ボルト寸法M14×40
寸法A'(mm)121.25
タイプX
寸法L(mm)80
寸法A(mm)110
ねじ寸法M16×32
軸径(mm)最大d max75
ねじ穴数2
寸法A'(mm)100.00
質量(kg)3.92
規格(キー)旧JIS
許容伝達トルク(N・m)3200
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)19
セットスクリュー本数3
セットスクリュー呼び(inch)M12
ブッシング品番3526
セットスクリュー長さ(mm)65
質量(kg)21.1
規格(キー)新JIS
許容伝達トルク(N・m)9600
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)30
セットスクリュー本数4
セットスクリュー呼び(inch)M20
ブッシング品番5568
セットスクリュー長さ(mm)170
質量(kg)9.39
許容伝達トルク(N・m)5100
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)24
セットスクリュー本数3
セットスクリュー呼び(inch)M16
ブッシング品番4445
セットスクリュー長さ(mm)115
質量(kg)6.33
規格(キー)旧JIS
許容伝達トルク(N・m)3400
セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)22
セットスクリュー本数3
セットスクリュー呼び(inch)M14
ブッシング品番4036
セットスクリュー長さ(mm)90
呼び幅(mm)30
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理無電解ニッケルメッキ
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理無電解ニッケルメッキ
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)40
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)30
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)40
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)30
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。