プーリーは、ベルトから受け取った動力をシャフトに伝達するための円盤状の部品です。ベルトの形状に合わせてプーリーにもいくつかの型があり、Vプーリーやタイミングプーリーなどが存在。プーリーは高速回転する部品であるため、バランス精度に注意が払われています。回転動力を用いる様々な機械で使われており、高速ポンプやコンプレッサーをはじめ、発電機などに組み込まれています。また、より強い動力を伝えるためにベルトが複数本掛けられるプーリーも存在します。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴加工・キー溝加工が不要です。新JISキー仕様です。
用途適合プーリーと軸の締め付けに。
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 3020形 N(新JIS平行キー)
エコ商品
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)2.41 種別新JIS平行キー タイプ1 寸法A(mm)107.92 寸法B(mm)51 許容伝達トルク(N・m)3000 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8 セットスクリュー長さ(inch)1 1/4 セットスクリュー本数2 セットスクリュー呼び(inch)W5/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)2.41 寸法A(mm)107.92 寸法B(mm)51 許容伝達トルク(N・m)3000 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8 セットスクリュー長さ(inch)1 1/4 セットスクリュー本数2
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

質量(kg)3.92 規格(キー)新JIS 許容伝達トルク(N・m)3200 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)19 セットスクリュー本数3 セットスクリュー呼び(inch)M12 ブッシング品番3526 セットスクリュー長さ(mm)65
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)6.33 許容伝達トルク(N・m)3400 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)22 セットスクリュー本数3 セットスクリュー呼び(inch)M14 ブッシング品番4036 セットスクリュー長さ(mm)90
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイプX 寸法L(mm)55 寸法A(mm)110 ねじ寸法M16×32 軸径(mm)最大d max75 ねじ穴数2 寸法A'(mm)103.13
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(kg)3.92 規格(キー)旧JIS 許容伝達トルク(N・m)3200 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)19 セットスクリュー本数3 セットスクリュー呼び(inch)M12 ブッシング品番3526 セットスクリュー長さ(mm)65
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)9.39 許容伝達トルク(N・m)5100 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)24 セットスクリュー本数3 セットスクリュー呼び(inch)M16 ブッシング品番4445 セットスクリュー長さ(mm)115
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイプY 寸法L(mm)90 寸法A(mm)140 軸径(mm)最大d max100 ボルト穴数3 ボルト寸法M16×45 寸法A'(mm)128.75
1個
25,900 税込28,490
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプY 寸法L(mm)90 寸法A(mm)130 軸径(mm)最大d max90 ボルト穴数3 ボルト寸法M14×40 寸法A'(mm)118.75
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプY 寸法L(mm)70 寸法A(mm)130 軸径(mm)最大d max90 ボルト穴数3 ボルト寸法M14×40 寸法A'(mm)121.25
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプX 寸法L(mm)80 寸法A(mm)110 ねじ寸法M16×32 軸径(mm)最大d max75 ねじ穴数2 寸法A'(mm)100.00
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(kg)21.1 規格(キー)新JIS 許容伝達トルク(N・m)9600 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)30 セットスクリュー本数4 セットスクリュー呼び(inch)M20 ブッシング品番5568 セットスクリュー長さ(mm)170
1個
65,980 税込72,578
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

質量(kg)6.33 規格(キー)旧JIS 許容伝達トルク(N・m)3400 セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)22 セットスクリュー本数3 セットスクリュー呼び(inch)M14 ブッシング品番4036 セットスクリュー長さ(mm)90
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

呼び幅(mm)25 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ 歯形P8M プーリーAF
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)