プーリー :「長さ80mm」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 762 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 76 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:762mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-3203 アズワン品番65-8005-37
1個
2,998 税込3,298
欠品中

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲
仕様●長さ:640mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0849 アズワン品番65-7889-01
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

。OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:762mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-1381 アズワン品番65-7877-29
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:640mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0852 アズワン品番65-7959-76
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 80 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:400mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0007 アズワン品番65-7874-13
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

OPTIBELT ZR シリーズの DL プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質なクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ
仕様●長さ:762mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-1375 アズワン品番65-7886-38
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

。OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:400mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-1574 アズワン品番65-7881-22
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 406mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 406mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:406mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-3181 アズワン品番65-8002-51
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:240mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0730 アズワン品番65-7885-31
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:400mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-1572 アズワン品番65-7888-99
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 10 mm で、歯の長さが 44 mm です。長さは 4400 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:440mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9961 アズワン品番65-7964-58
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 37 mm です。長さは 370 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:370mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0199 アズワン品番65-7874-60
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 37 mm です。長さは 370 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:370mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:37●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9958 アズワン品番65-7874-29
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 5 mm で、長さが 990 mm の歯磨き粉が 198 本付属します。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:990mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:198●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0028 アズワン品番65-7873-79
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。T5 断面で、長さは 690 mm です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:690mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:138●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0517 アズワン品番65-7880-69
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。T10 の断面と 560 mm の長さです。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:560mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1236 アズワン品番65-7890-02
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。T10 の断面と 560 mm の長さです。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:560mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0459 アズワン品番65-7884-22
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 750 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:750mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0361 アズワン品番65-7884-11
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1000 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1000mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0451 アズワン品番65-7881-82
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1750 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1750mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:175●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1231 アズワン品番65-7873-76
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 365 mm の T5 セクションがあります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:365mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:73●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0487 アズワン品番65-7873-92
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 920 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:920mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0465 アズワン品番65-7874-27
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 720 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:720mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1238 アズワン品番65-7875-64
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 500 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:500mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0458 アズワン品番65-7876-39
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で、長さは 690 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:690mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:69●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0658 アズワン品番65-7873-65
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 255 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:255mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:51●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0600 アズワン品番65-7875-89
1個
6,298 税込6,928
欠品中

。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションがあり、長さは 660 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:660mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0515 アズワン品番65-7876-20
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 840 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:840mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0665 アズワン品番65-7887-69
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で、長さは 530 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:530mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:53●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0651 アズワン品番65-7879-97
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 255 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:255mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:51●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1209 アズワン品番65-7872-80
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションがあり、長さは 660 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:660mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1270 アズワン品番65-7890-21
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で、長さは 690 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:690mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:138●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1271 アズワン品番65-7904-15
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で、長さは 560 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:560mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:112●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1266 アズワン品番65-7875-01
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 500 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:500mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1214 アズワン品番65-7875-79
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 610 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:610mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:122●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0359 アズワン品番65-7874-53
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 610 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:610mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:122●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1216 アズワン品番65-7890-33
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 280 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:280mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0479 アズワン品番65-7886-85
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 890 mm の T10 断面となっています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:890mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:89●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0464 アズワン品番65-7881-71
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1350 mm の AT10 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1350mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1195 アズワン品番65-7890-05
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 700 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:700mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:140●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0518 アズワン品番65-7876-58
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷