タイミングベルト 幅 10mm 長さ 990mm 歯数 198 ピッチ 5mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 10mm 長さ 990mm 歯数 198 ピッチ 5mm ポリウレタン - Optibelt

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 5 mm で、長さが 990 mm の歯磨き粉が 198 本付属します。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー

仕様
●長さ:990mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:198●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0028
アズワン品番
65-7873-79
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6637578710 T5 / 990
¥4,990
¥4,898
¥5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする