イソメックSPプーリー SPZ-1NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)翌日出荷から8日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー関連資料技術資料1(0.5MB)
JIS Vプーリー C-1NBK(鍋屋バイテック会社)翌日出荷から4日以内出荷
種類Vプーリー溝の形C溝数1リム幅w(mm)34下穴径d(Φmm)-