2,389件中 721~760件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1198mm●内径長さ:1168mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3045 アズワン品番65-8016-94
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:10mm●材質:スチール●コード番号:236-5432 アズワン品番65-7854-07
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ
仕様●ベルト部:PK●長さ:1270mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0761 アズワン品番65-7888-75
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様●歯の数:40●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5695 アズワン品番65-7855-04
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 1194 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高い
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0382 アズワン品番65-7878-98
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5217 アズワン品番65-8043-14
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:14mm●材質:スチール●コード番号:236-5490 アズワン品番65-7858-05
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5523 アズワン品番65-7864-08
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で
仕様●長さ:800mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3776 アズワン品番65-7977-72
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PK 形状で、長さは 962 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速
仕様●ベルト部:PK●長さ:962mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0425 アズワン品番65-7873-15
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 775 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です
仕様●ベルト部:PK●長さ:775mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0158 アズワン品番65-7873-14
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:10mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5410 アズワン品番65-7855-06
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ
仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0940 アズワン品番65-7889-80
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:60mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6692 アズワン品番65-8043-08
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

仕様●歯の数:19●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:32mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5463 アズワン品番65-7859-38
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

Hutchinson Poly V ベルトは、長軸方向にリブを備え、産業用に特別に設計された電力伝送ベルトです。中心距離を固定して設置でき、振動を吸収してノイズレベルを軽減します。パワートランスミッションの軽量・小型化 プーリー径の小型化 テンション調整不要
仕様●ベルト部:J●長さ:483mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:207-5948 アズワン品番65-7930-63
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で
仕様●長さ:787mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3832 アズワン品番65-7988-47
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●歯の数:12●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:7mm●材質:スチール●コード番号:236-5390 アズワン品番65-7870-32
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6685 アズワン品番65-8041-04
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは、長さ 584 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:584mm●材質:ゴム●トップ幅:23.4mm●コード番号:216-9895 アズワン品番65-7882-13
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1194 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低
仕様●ベルト部:PL●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0428 アズワン品番65-7883-58
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 698 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です
仕様●ベルト部:PK●長さ:698mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0156 アズワン品番65-7883-72
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:995mm●内径長さ:965mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3035 アズワン品番65-8011-88
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 762 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:762mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9899 アズワン品番65-7877-84
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 730 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です
仕様●ベルト部:PK●長さ:730mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:216-9919 アズワン品番65-7881-29
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6743 アズワン品番65-8043-02
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:11mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2774 アズワン品番65-7855-44
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 483 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高い
仕様●ベルト部:PJ●長さ:483mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0393 アズワン品番65-7873-10
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6748 アズワン品番65-8042-64
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6818 アズワン品番65-8042-79
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ
仕様●ベルト部:PK●長さ:698mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0770 アズワン品番65-7880-73
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:18mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5689 アズワン品番65-7867-27
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:32mm●ボア:35mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5656 アズワン品番65-7871-44
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2515 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です
仕様●ベルト部:PL●長さ:2515mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:216-9946 アズワン品番65-7875-23
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ
仕様●ベルト部:PK●長さ:875mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0775 アズワン品番65-7882-97
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で
仕様●長さ:732mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3775 アズワン品番65-7978-43
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

OPTIBELT のゴム製リブ付きベルトの長さは 457 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:457mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9890 アズワン品番65-7878-27
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 610 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高い
仕様●ベルト部:PJ●長さ:610mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0398 アズワン品番65-7885-69
1個
9,198 税込10,118
欠品中

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:9mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5481 アズワン品番65-7861-18
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:10mm●溝の数:3●材質:鋳鉄●コード番号:236-8641 アズワン品番65-7858-30
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷