- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- プーリー
- 48ページ目
48ページ目: プーリー
テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。
キー押しねじを使用するこれまでの締結方法にみられたフレッティング現象や回転中心と軸心との不一致に起因する振動などのトラブルもありません。
タイプ1
寸法H(mm)-
セットスクリュー本数2
タイプY
寸法L(mm)170
寸法A(mm)220
軸径(mm)最大d max140
ボルト穴数3
ボルト寸法M30×90
寸法A'(mm)198.75
タイプY
寸法L(mm)140
寸法A(mm)180
軸径(mm)最大d max125
ボルト穴数3
ボルト寸法M24×60
寸法A'(mm)162.50
タイプY
寸法L(mm)110
寸法A(mm)160
軸径(mm)最大d max110
ボルト穴数3
ボルト寸法M20×50
寸法A'(mm)146.25
タイプY
寸法L(mm)90
寸法A(mm)140
軸径(mm)最大d max100
ボルト穴数3
ボルト寸法M16×45
寸法A'(mm)128.75
タイプY
寸法L(mm)90
寸法A(mm)130
軸径(mm)最大d max90
ボルト穴数3
ボルト寸法M14×40
寸法A'(mm)118.75
タイプY
寸法L(mm)70
寸法A(mm)130
軸径(mm)最大d max90
ボルト穴数3
ボルト寸法M14×40
寸法A'(mm)121.25
タイプX
寸法L(mm)80
寸法A(mm)110
ねじ寸法M16×32
軸径(mm)最大d max75
ねじ穴数2
寸法A'(mm)100.00
タイプX
寸法L(mm)55
寸法A(mm)110
ねじ寸法M16×32
軸径(mm)最大d max75
ねじ穴数2
寸法A'(mm)103.13
タイプX
寸法L(mm)25
寸法A(mm)42
ねじ寸法M6×12
軸径(mm)最大d max28
ねじ穴数2
寸法A'(mm)38.88
タイプX
寸法L(mm)22
寸法A(mm)36
ねじ寸法M6×12
軸径(mm)最大d max22
ねじ穴数2
寸法A'(mm)33.25
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。