絞り込み
種類
  • 種類Vベルト(13)
  • 種類タイミングベルト(2)
ベルト幅(mm)
  • 9(2)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 85(1)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 1000~2000未満(2)
材質
  • ゴム(20)
  • 樹脂(66)
歯数
  • 100(2)
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(3)
  • 椿本チエイン(970)
  • 三ツ星ベルト(946)
  • RS PRO(435)
  • エスコ(399)
  • バンドー化学(110)
  • 三木プーリ(94)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(78)
  • DONGIL RUBBER BELT(15)
  • ニッタ(8)
  • Hutchinson(8)
  • ニデックドライブテクノロジー(4)
  • ハバジット(4)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 酒井製作所(2)
  • HAKKO(白光)(2)
  • 鯨印(WHALE)(2)
  • アミッタリ(2)
  • ロボテナ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:245mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0782材質ポリウレタンアズワン品番65-7883-02
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:525mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-1748アズワン品番65-7887-86
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 600 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:600mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:60●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0653アズワン品番65-7887-20
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 690mm 歯数 138 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 690mm 歯数 138 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で、長さは 690 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:690mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:138●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0516アズワン品番65-7878-79
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 712mm 歯数 89 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 712mm 歯数 89 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 712 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 89 です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:712mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:89●材質:ゴム●コード番号:217-0336アズワン品番65-7882-22
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 150 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:750mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0023アズワン品番65-7880-49
  • タイミングベルトプーリー 26歯 8mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 26歯 8mmピッチ

    Optibelt
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    仕様●歯の数:26●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5232アズワン品番65-8048-55
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 47mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 4.75 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:475mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:204-2886アズワン品番65-7986-21
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 776mm 歯数 97 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 776mm 歯数 97 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:776mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:97●材質:ゴム●コード番号:217-0917アズワン品番65-7889-30
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1350 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1350mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1224アズワン品番65-7958-43
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 545 mm の AT5 セクションがあります。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:545mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0358アズワン品番65-7877-79
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 390 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:390mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0489アズワン品番65-7873-29
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 72 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:720mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0212アズワン品番65-7877-76
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:800mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3833アズワン品番65-7913-81
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1060mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1060mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1060mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3846アズワン品番65-7979-16
  • プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 286mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 286mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズの伸縮性のあるリブ付きベルトは、特に中心間の固定距離に対応するさまざまなドライブソリューションに合わせて設計及び適応できるように、独自のオプションが高い特徴を持っています。また、リブ付きベルトの動作特性は、リブ付き側の表面をさらに改良することでさらに最適化できます。固定センターでの組み立てが可能で、必要ありません ベルトテンションの調整 優れた減衰性能と高衝撃負荷耐性 ベルトの弾性 メンテナンスフリーで、テンション再調整不要です サービスエリアでの組み立てが簡単です ind
    仕様●ベルト部:EPJ●長さ:286mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:217-1368アズワン品番65-7875-90
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1700mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1700mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1700mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3813アズワン品番65-7977-77
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 265mm 歯数 106 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 265mm 歯数 106 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:265mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:106●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0783材質ポリウレタンアズワン品番65-7878-31
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,198税込7,918
    1個
    欠品中
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:480mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-1293アズワン品番65-7875-47
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    6,098税込6,708
    1個
    欠品中
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 960 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 960 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:960mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2941アズワン品番65-8003-52
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 860mm 歯数 172 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 860mm 歯数 172 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 860 mm の AT5 セクションです。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:860mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:172●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0363アズワン品番65-7880-25
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴム

    Optibelt
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 476 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:476mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0581アズワン品番65-7883-56
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 660mm 歯数 132 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 660mm 歯数 132 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 132 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:660mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0020アズワン品番65-7875-87
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 100 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:500mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9871アズワン品番65-7885-94
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 345mm 歯数 115 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 345mm 歯数 115 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
    仕様●長さ:345mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-1487アズワン品番65-7876-44
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 91 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた
    仕様●長さ:455mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0107アズワン品番65-7890-20
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 600 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード
    仕様●長さ:600mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0610アズワン品番65-7881-04
  • ベルト optibelt WEDGE BELTS Optibelt

    ベルト optibelt WEDGE BELTS

    Optibelt
    1,398税込1,538
    1本
    44日以内出荷
    伝達効率は97%です。
    ベルト幅(mm)9ベルト高さ(mm)8使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
  • ベルト optibelt WEDGE BELTS SK Optibelt

    ベルト optibelt WEDGE BELTS SK

    Optibelt
    2,398税込2,638
    1本
    44日以内出荷
    伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
  • タイミングベルトプーリー 90歯 14mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 90歯 14mmピッチ

    Optibelt
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:90●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5358アズワン品番65-8046-01
  • タイミングベルトプーリー 80歯 14mmピッチ ボア70mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 80歯 14mmピッチ ボア70mm

    Optibelt
    106,980税込117,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:236-5757アズワン品番65-7871-79
  • タイミングベルトプーリー 80歯 14mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 80歯 14mmピッチ

    Optibelt
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:80●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5355アズワン品番65-8047-86
  • タイミングベルトプーリー 64歯 14mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 64歯 14mmピッチ

    Optibelt
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:64●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5335アズワン品番65-8047-71
  • タイミングベルトプーリー 60歯 5mmピッチ ボア35mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 60歯 5mmピッチ ボア35mm

    Optibelt
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:35mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5735アズワン品番65-7863-78
  • タイミングベルトプーリー 60歯 5mmピッチ ボア25mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 60歯 5mmピッチ ボア25mm

    Optibelt
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:25mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5744アズワン品番65-7872-24
  • タイミングベルトプーリー 60歯 10mmピッチ ボア60mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 60歯 10mmピッチ ボア60mm

    Optibelt
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:60mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5739アズワン品番65-7861-68
  • タイミングベルトプーリー 56歯 14mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 56歯 14mmピッチ

    Optibelt
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:56●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●材質:スチール●コード番号:239-5327アズワン品番65-8048-86
  • タイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチ ボア45mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチ ボア45mm

    Optibelt
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5729アズワン品番65-7854-12
  • タイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチ

    Optibelt
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:48●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●材質:スチール●コード番号:239-5319アズワン品番65-8045-91
...
ベルト