絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(66)
  • 三木プーリ(18,598)
  • IKO(日本トムソン)(7,889)
  • NSK(日本精工)(6,771)
  • SMC(6,402)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,633)
  • RS PRO(2,156)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
  • 椿本チエイン(1,796)
  • KANA(片山チエン)(1,561)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,494)
  • コノエ(1,454)
  • エスコ(1,448)
  • オリエンタルモーター(1,103)
  • SUS(エスユーエス)(1,083)
  • 三ツ星ベルト(1,075)
  • 中央精機(797)
  • マキテック(766)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,709件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プーリー溝ゲージ Vベルト用 Optibelt

    プーリー溝ゲージ Vベルト用

    Optibelt
    7,298税込8,028
    1式
    当日出荷
    各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。
    トラスコ品番388-0089材質プラスチック形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚)枚数12枚ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
  • プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 286mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 286mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    1,369税込1,506
    1個
    当日出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ 形で、長さは 286 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:EPJ●長さ:286mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0595アズワン品番65-7883-38
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,139税込3,453
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:245mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0782材質ポリウレタンアズワン品番65-7883-02
  • プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 256mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 256mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    1,239税込1,363
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ プロファイルで、ベルトの長さは 256 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低
    仕様●ベルト部:EPJ●長さ:256mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0594アズワン品番65-7885-55
  • プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 246mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 246mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ プロファイルを備え、ベルトの長さは 246 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
    仕様●ベルト部:EPJ●長さ:246mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0593アズワン品番65-7888-16
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1132mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1132mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1132mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3790アズワン品番65-7977-86
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 875mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 875mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    2,479税込2,727
    1個
    当日出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:875mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3836アズワン品番65-7976-60
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 982mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 982mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    3,779税込4,157
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:982mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3783アズワン品番65-7985-13
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    8,798税込9,678
    1個
    欠品中
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 500 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:500mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1213アズワン品番65-7907-54
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 600 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:600mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:60●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0653アズワン品番65-7887-20
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 690mm 歯数 138 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 690mm 歯数 138 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で、長さは 690 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:690mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:138●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0516アズワン品番65-7878-79
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 712mm 歯数 89 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 712mm 歯数 89 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 712 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 89 です。高品質 低メンテナンスベルト
    仕様●長さ:712mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:89●材質:ゴム●コード番号:217-0336アズワン品番65-7882-22
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 1180mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 1180mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:1180mm●内径長さ:1150mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1133アズワン品番65-7878-35
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 914mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 914mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 914 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:914mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0141アズワン品番65-7874-67
  • プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 813mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 813mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 831 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:813mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9900アズワン品番65-7877-16
  • プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1400mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 1400mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1400mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3873アズワン品番65-7985-14
  • プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 508mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 508mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 508 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:508mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1658アズワン品番65-7887-40
  • タイミングベルトプーリー 26歯 8mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 26歯 8mmピッチ

    Optibelt
    4,369税込4,806
    1個
    欠品中
    仕様●歯の数:26●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5232アズワン品番65-8048-55
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    2,359税込2,595
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 47mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 4.75 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:475mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:204-2886アズワン品番65-7986-21
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 776mm 歯数 97 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 776mm 歯数 97 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:776mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:97●材質:ゴム●コード番号:217-0917アズワン品番65-7889-30
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    21,880税込24,068
    1個
    欠品中
    OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1350 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1350mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1224アズワン品番65-7958-43
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 390 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:390mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0489アズワン品番65-7873-29
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 72 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:720mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0212アズワン品番65-7877-76
  • Vベルトプーリー 1歯 ボア35mm Optibelt

    Vベルトプーリー 1歯 ボア35mm

    Optibelt
    2,629税込2,892
    1個
    欠品中
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:35mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6719アズワン品番65-8043-97
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 660mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 660mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    3,649税込4,014
    1個
    欠品中
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:660mm●内径長さ:630mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1141アズワン品番65-7962-22
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    2,329税込2,562
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:800mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3833アズワン品番65-7913-81
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1060mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1060mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    3,489税込3,838
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1060mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3846アズワン品番65-7979-16
  • プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 286mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 7.02mm 長さ 286mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズの伸縮性のあるリブ付きベルトは、特に中心間の固定距離に対応するさまざまなドライブソリューションに合わせて設計及び適応できるように、独自のオプションが高い特徴を持っています。また、リブ付きベルトの動作特性は、リブ付き側の表面をさらに改良することでさらに最適化できます。固定センターでの組み立てが可能で、必要ありません ベルトテンションの調整 優れた減衰性能と高衝撃負荷耐性 ベルトの弾性 メンテナンスフリーで、テンション再調整不要です サービスエリアでの組み立てが簡単です ind
    仕様●ベルト部:EPJ●長さ:286mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:217-1368アズワン品番65-7875-90
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1700mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1700mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    6,489税込7,138
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1700mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3813アズワン品番65-7977-77
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 265mm 歯数 106 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 265mm 歯数 106 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:265mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:106●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0783材質ポリウレタンアズワン品番65-7878-31
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 960 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 960 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:960mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2941アズワン品番65-8003-52
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 860mm 歯数 172 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 860mm 歯数 172 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    10,580税込11,638
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 860 mm の AT5 セクションです。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:860mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:172●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0363アズワン品番65-7880-25
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 660mm 歯数 132 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 660mm 歯数 132 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,579税込5,037
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 132 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:660mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0020アズワン品番65-7875-87
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,579税込5,037
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 100 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:500mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9871アズワン品番65-7885-94
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 345mm 歯数 115 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 345mm 歯数 115 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
    仕様●長さ:345mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-1487アズワン品番65-7876-44
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 995mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 995mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:995mm●内径長さ:965mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3035アズワン品番65-8011-88
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 600 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード
    仕様●長さ:600mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0610アズワン品番65-7881-04
  • タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 100 です。それはクロロプレンから成って
    仕様ピッチ:14mm、コード番号:217-0287材質ゴム歯数100ベルト幅(mm)40種類タイミングベルトベルト長さ(mm)1400アズワン品番65-7879-90
  • タイミングベルト 幅 4mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 4mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その
    仕様●長さ:420mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:168●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1568アズワン品番65-7886-93
  • プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 336mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 336mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    1,449税込1,594
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ の形状で、ベルトの長さは 336 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高
    仕様●ベルト部:EPJ●長さ:336mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0597アズワン品番65-7887-35
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品