絞り込み
ベルト幅(mm)
- 9(2)
- 15(1)
- 25(1)
- 85(1)
種類
Vベルト(13)
タイミングベルト(1)
ベルトピッチ周長(mm)
- 1000~2000未満(1)
材質
- ゴム(1)
歯数
- 100(1)
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(2)
- RS PRO(296)
- エスコ(161)
- 三ツ星ベルト(33)
- バンドー化学(12)
- DONGIL RUBBER BELT(5)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
9(2)
15(1)
25(1)
85(1)

タイミングベルトプーリー 26歯 8mmピッチ
Optibelt¥3,798税込¥4,1781個欠品中仕様●歯の数:26●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5232アズワン品番65-8048-55
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 47mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 4.75 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:475mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:204-2886アズワン品番65-7986-21
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 776mm 歯数 97 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃仕様●長さ:776mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:97●材質:ゴム●コード番号:217-0917アズワン品番65-7889-30
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個欠品中OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1350 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:1350mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1224アズワン品番65-7958-43
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 390 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:390mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0489アズワン品番65-7873-29
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥4,898税込¥5,3881個欠品中OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 72 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー仕様●長さ:720mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0212アズワン品番65-7877-76
ベルト optibelt WEDGE BELTS
Optibelt¥1,398~税込¥1,538~1本44日以内出荷伝達効率は97%です。ベルト幅(mm)9ベルト高さ(mm)8使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
ベルト optibelt WEDGE BELTS SK
Optibelt¥2,398~税込¥2,638~1本44日以内出荷伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
タイミングベルトプーリー 90歯 8mmピッチ
Optibelt¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様●歯の数:90●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5360アズワン品番65-8043-81
タイミングベルトプーリー 72歯 8mmピッチ
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様●歯の数:72●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5348アズワン品番65-8043-27
タイミングベルトプーリー 64歯 8mmピッチ
Optibelt¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から7日以内出荷仕様●歯の数:64●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5340アズワン品番65-8045-92
タイミングベルトプーリー 64歯 14mmピッチ
Optibelt¥117,980税込¥129,7781個7日以内出荷仕様●歯の数:64●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5336アズワン品番65-8047-97
タイミングベルトプーリー 48歯 14mmピッチ
Optibelt¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷仕様●歯の数:48●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5315アズワン品番65-8043-86
タイミングベルトプーリー 48歯 12.5mmピッチ ボア45mm
Optibelt¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.5mm●ボア:45mm●材質:鋳鉄●コード番号:236-5730アズワン品番65-7863-05
タイミングベルトプーリー 48歯 10mmピッチ ボア48mm
Optibelt¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:32mm●ボア:48mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5717アズワン品番65-7862-66
タイミングベルトプーリー 44歯 8mmピッチ ボア45mm
Optibelt¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5712アズワン品番65-7859-42
タイミングベルトプーリー 44歯 5mmピッチ ボア23mm
Optibelt¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2827アズワン品番65-7853-44
タイミングベルトプーリー 44歯 5mmピッチ ボア22mm
Optibelt¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5709アズワン品番65-7859-84
タイミングベルトプーリー 44歯 12.7mmピッチ
Optibelt¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5312アズワン品番65-8045-86
タイミングベルトプーリー 40歯 8mmピッチ ボア45mm
Optibelt¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5694アズワン品番65-7861-45
タイミングベルトプーリー 40歯 12.7mmピッチ
Optibelt¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:150mm●材質:スチール●コード番号:239-5303アズワン品番65-8046-06
タイミングベルトプーリー 40歯 10mmピッチ ボア40mm
Optibelt¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●歯の数:40●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:40mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5687アズワン品番65-7866-82
タイミングベルトプーリー 36歯 9.5mmピッチ ボア30mm
Optibelt¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:9.5mm●ボア:30mm●材質:スチール●コード番号:236-5669アズワン品番65-7859-80
タイミングベルトプーリー 36歯 8mmピッチ ボア45mm
Optibelt¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5664アズワン品番65-7855-42
タイミングベルトプーリー 36歯 5mmピッチ
Optibelt¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●歯の数:36●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●材質:スチール●コード番号:239-5279アズワン品番65-8043-18
タイミングベルトプーリー 36歯 12.7mmピッチ
Optibelt¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●歯の数:36●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5284アズワン品番65-8044-32
タイミングベルトプーリー 34歯 8mmピッチ ボア45mm
Optibelt¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5643アズワン品番65-7859-85
タイミングベルトプーリー 32歯 5mmピッチ ボア22mm
Optibelt¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:22mm●材質:スチール●コード番号:236-5632アズワン品番65-7864-62
タイミングベルトプーリー 30歯 5mmピッチ ボア18mm
Optibelt¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:18mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5599アズワン品番65-7861-81
タイミングベルトプーリー 30歯 3mmピッチ ボア14mm
Optibelt¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:14mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5607アズワン品番65-7855-92
タイミングベルトプーリー 30歯 14mmピッチ
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●歯の数:30●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5249アズワン品番65-8043-65
タイミングベルトプーリー 28歯 9.5mmピッチ ボア30mm
Optibelt¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様●歯の数:28●ピッチ:9.5mm●ボア:30mm●材質:スチール●コード番号:236-5592アズワン品番65-7854-82
タイミングベルトプーリー 28歯 8mmピッチ ボア35mm
Optibelt¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:35mm●材質:スチール●コード番号:236-5586アズワン品番65-7871-23
タイミングベルトプーリー 28歯 8mmピッチ
Optibelt¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷仕様●歯の数:28●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5241アズワン品番65-8045-21
タイミングベルトプーリー 28歯 14mmピッチ
Optibelt¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様●歯の数:28●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:スチール●コード番号:239-5237アズワン品番65-8043-34
タイミングベルトプーリー 28歯 12.5mmピッチ ボア35mm
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.5mm●ボア:35mm●材質:スチール●コード番号:236-5590アズワン品番65-7854-99