絞り込み
ブランド
  • 一宮電機(8)
  • エスコ(5)
  • 三木プーリ(4)
  • 日東電工(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • 澤村電気工業(1)
  • ムライ機器(1)
  • 日本スタンドサービス(1)
  • 高輪製作所(1)
出力(kW)
  • 0.0035(1)
  • 0.009(1)
  • 0.01(1)
  • 0.015(1)
  • 0.025(1)
  • 0.1(5)
  • 0.15(1)
  • 0.2(10)
  • 0.25(5)
  • 0.3(3)
  • 0.4(4)
  • 0.55(4)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.75(3)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2.1(1)
電源
  • 交流(2)
  • 単相(17)
  • 直流(5)
極数
  • 4(17)
定格電圧(V)
  • AC100
  • 48(4)
  • AC100/200(9)
  • AC200/220(18)
  • AC400/440(3)
  • AC200/220/400/440(2)
  • AC200/220/230(16)
  • AC400/440/460(4)
  • AC380/400/415(2)
  • AC400/400/440/460(12)
  • AC200/200/220/230/400/400/440/460(6)
  • AC160(2)
  • AC200(62)
  • AC200~230(3)
  • AC220(17)
  • AC400(39)
  • AC440(21)
  • DC1.5(6)
  • DC3(6)
  • DC12(3)
取付方式
  • その他(1)
  • フランジ取付(1)
  • ベース取付(2)
  • 固定脚(1)
  • 脚取付(12)
その他・フランジ取付・ベース取付・固定脚・脚取付
外被構造
  • 全閉外扇型(4)
  • 防滴保護型(6)
全閉外扇型・防滴保護型
減速比
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
10・20・30・40・50・60
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.1(5)
0.2(10)
0.25(5)
0.3(3)
0.4(4)
0.55(4)
0.75(3)
1.5(1)
1.6(1)
2.1(1)
出力(kW)をもっと見る
単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター日東電工
27,980税込30,778
1台
当日出荷
取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
単相 分相始動式・コンデンサラン開放防滴型 汎用モーター 日東電工単相 分相始動式・コンデンサラン開放防滴型 汎用モーター日東電工
16,980税込18,678
1台
欠品中
出力(W)200電圧(V)100電源単相極数(P)4
単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ) 一宮電機単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ)一宮電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ブレーキなし種類汎用モーター寸法H(mm)137軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)131寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護設置場所屋内設置寸法QK(mm)27
単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ) 一宮電機単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ)一宮電機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から121日以内出荷
ブレーキなし種類汎用モーター寸法G(mm)3.2寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護
単相モーター (分相始動式) エスコ単相モーター (分相始動式)エスコ
22,600税込24,860
1台
翌日出荷
サーマルプロテクター付き。横形、脚付き。分相始動形単相モーター。
枠番71M出力(W)200極数4極電圧(V)100定格S1 (連続)耐熱クラス120 (E)サイズ(mm)212 (W)×148 (D)×136.6 (H)保護方式開放保護形 (IP20)定格電流(A)(50/60Hz)5.5 / 4.8定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430 / 1720
AC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式 エスコAC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式エスコ
49,600税込54,560
1台
8日以内出荷
横形トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E出力(W)400取付方式横形(脚付)電圧(V)100/200電源単相外被構造開放保護形アズワン品番65-3900-59極数(P)4
DCモータ SS40E 澤村電気工業DCモータ SS40E澤村電気工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類汎用モーター回転速度(min-1[r.p.m])2500
単相モーター 分相始動式 AC100V・250W エスコ単相モーター 分相始動式 AC100V・250Wエスコ
27,400税込30,140
1台
翌日出荷
型式SP-MR出力(W)250極数4極電圧(V)100定格連続定格電流(A)6.6/5.8(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×148×136.6始動方式分相始動形単相モーターわく番号B71絶縁階級Eアズワン品番65-2296-18定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430/1720
直流モータ SYDシリーズ 三木プーリ直流モータ SYDシリーズ三木プーリ
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
種類汎用モーター制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御寸法B(mm)3操作標準:電源スイッチ・速度設定器ヒューズ容量(A)電機子側 FU1:10、界磁側 FU2:0.5(ガラス管)回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500電圧変動許容範囲±10%構成要素直流モータ・制御盤
クマトリモータ 100V 高輪製作所クマトリモータ 100V高輪製作所
2,598税込2,858
1個
33日以内出荷
種類汎用モーター
単相標準モータ コンデンサ始動形(全閉外扇タイプ) 一宮電機単相標準モータ コンデンサ始動形(全閉外扇タイプ)一宮電機
49,980税込54,978
1台
121日以内出荷
ブレーキなし質量(kg)13種類汎用モーター寸法L(mm)295寸法H(mm)161軸受呼び番号(負荷側)6203、(反負荷側)6202コンデンサ容量(μF)250(125V)寸法A(mm)155寸法F(mm)50寸法S(mm)16j6寸法D(mm)162寸法E(mm)62.5寸法B(mm)96寸法C(mm)80寸法T(mm)5寸法W(mm)5全負荷電流(A)[100V]8.4/7.6(50/60Hz)、[200V]4.2/3.8(50/60Hz)寸法M(mm)167寸法N(mm)125寸法I(mm)174寸法J(mm)41.5寸法G(mm)3.2寸法K(mm)23.5寸法Q(mm)40寸法R(mm)140寸法U(mm)3寸法XB(mm)50寸法QR(mm)0.7寸法Z1(mm)10寸法Z2(mm)27外被構造全閉外扇寸法QK(mm)32寸法CW(mm)72寸法CL(mm)120全負荷回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1445/1740
単相モーター(コンデンサ始動形) エスコ単相モーター(コンデンサ始動形)エスコ
32,100税込35,310
1台
8日以内出荷
横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
型式SC-MR極数4極電圧(V)100定格連続絶縁種別E始動方式コンデンサ始動形単相モーター
単相モーター(コンデンサ始動・コンデンサ運転形) エスコ単相モーター(コンデンサ始動・コンデンサ運転形)エスコ
68,000税込74,800
1台
翌日出荷
横形。トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式SCL-MR出力(W)550極数4極電圧(V)100/200定格連続定格電流(A)50Hz:9.4/4.7 60Hz:8.2/4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×165×153.3絶縁種別E始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーターわく番号80M定格回転速度(r.p.m)50Hz:1450 60Hz:1740
単相モーター コンデンサ運転形 AC100V・750W ムライ機器単相モーター コンデンサ運転形 AC100V・750Wムライ機器
70,980税込78,078
1台
5日以内出荷
トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式SCL-MR出力(W)750極数4極電圧(V)100/200定格連続定格電流(A)13.2/6.6(50Hz)、11/5.5(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×175×172.6始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーターわく番号90S絶縁階級Eアズワン品番65-2296-19定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1440/1730
直流モータ SYWシリーズ ウォーム減速機付(ベース取り付け) 三木プーリ直流モータ SYWシリーズ ウォーム減速機付(ベース取り付け)三木プーリ
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
減速比10・20・30・40・50・60種類汎用モーター
直流モータ SCWシリーズ ウォーム減速機付(ベース取り付け) 三木プーリ直流モータ SCWシリーズ ウォーム減速機付(ベース取り付け)三木プーリ
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
種類汎用モーター
直流モータ SCDシリーズ 三木プーリ直流モータ SCDシリーズ三木プーリ
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷から31日以内出荷
種類汎用モーター制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御寸法B(mm)3寸法J(mm)40操作標準:電源スイッチ・速度設定器回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500変速範囲(min-1[r.p.m])80~2500電圧変動許容範囲±10%構成要素直流モータ・制御盤
コントロールモーター azbil(旧:山武)コントロールモーターazbil(旧:山武)
88,980税込97,878
1個
31日以内出荷
種類スピードコントロールモーター
耐圧防爆単相モータ 日本スタンドサービス耐圧防爆単相モータ日本スタンドサービス
171,980税込189,178
1台
3日以内出荷
耐圧防爆構造は1種危険場所及び2種危険場所に使用できます。 日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19765号
種類汎用モーター規格日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19765号回転数(min-1[r.p.m])1420/1710
単相標準モータ 防振形 分相始動形(防滴保護タイプ) 一宮電機単相標準モータ 防振形 分相始動形(防滴保護タイプ)一宮電機(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
121日以内出荷
ブレーキなし寸法H(mm)137軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)131寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)116寸法G(mm)3.2寸法K(mm)26寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6外被構造防滴保護寸法QK(mm)27
単相標準モータ 分相始動形(全閉タイプ) 一宮電機単相標準モータ 分相始動形(全閉タイプ)一宮電機
21,980税込24,178
1台
120日以内出荷
ブレーキなし質量(kg)6.2種類汎用モーター寸法L(mm)215寸法H(mm)137軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法A(mm)95寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)131寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71全負荷電流(A)2.6/2.4(50/60Hz)寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造全閉寸法QK(mm)27全負荷回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1435/1725
単相標準モータ 分相始動形(全閉外扇タイプ) 一宮電機単相標準モータ 分相始動形(全閉外扇タイプ)一宮電機
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ブレーキなし種類汎用モーター寸法L(mm)270寸法H(mm)144軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法A(mm)150寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)145寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造全閉外扇寸法QK(mm)27
単相標準モータ コンデンサ始動コンデンサ形(防滴保護タイプ) 一宮電機単相標準モータ コンデンサ始動コンデンサ形(防滴保護タイプ)一宮電機(2件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
ブレーキなし種類汎用モーター寸法F(mm)50寸法G(mm)3.2寸法Q(mm)40寸法Z1(mm)10外被構造防滴保護寸法QK(mm)32
単相標準モータ コンデンサ始動コンデンサ形(全閉外扇タイプ) 一宮電機単相標準モータ コンデンサ始動コンデンサ形(全閉外扇タイプ)一宮電機
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷から80日以内出荷
ブレーキなし種類汎用モーター寸法H(mm)174軸受呼び番号(負荷側)6204、(反負荷側)6202寸法F(mm)50寸法D(mm)187寸法E(mm)70寸法B(mm)101寸法C(mm)90寸法M(mm)180寸法N(mm)130寸法I(mm)228寸法J(mm)40寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)40寸法R(mm)145寸法XB(mm)55寸法Z1(mm)10寸法Z2(mm)25外被構造全閉外扇寸法QK(mm)32寸法CW(mm)106寸法CL(mm)141
リアクションシンクロナスモーター オリエンタルモーターリアクションシンクロナスモーターオリエンタルモーター
7,898税込8,688
1台
8日以内出荷から61日以内出荷
汎用モーター