絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(27)
  • 日立産機システム(9)
  • 東芝(3)
  • ニデックテクノモータ(2)
  • 富士電機(1)
  • SEW-EURODRIVE(1)
出力(kW)
  • 22
  • 0.1(6)
  • 0.2(15)
  • 0.25(5)
  • 0.3(3)
  • 0.4(14)
  • 0.55(5)
  • 0.75(65)
  • 1.5(79)
  • 2.2(79)
  • 3.7(78)
  • 5.5(76)
  • 7.5(75)
  • 11(76)
  • 15(74)
  • 18.5(49)
  • 30(44)
  • 37(44)
  • 45(39)
  • 55(30)
電源
  • 三相(41)
  • 交流(2)
定格電圧(V)
  • AC200/220(4)
  • AC400/440(1)
  • AC200/220/400/440(2)
  • AC200/220/230(6)
  • AC400/400/440/460(6)
  • AC200(19)
  • AC220(13)
  • AC380-400(1)
  • AC400(19)
  • AC440(9)
  • AC440-460(1)
極数
  • 2(12)
  • 4(17)
  • 6(11)
  • 8(2)
取付方式
  • フランジ取付(13)
  • 立形(1)
  • 脚取付(29)
フランジ取付・立形・脚取付
外被構造
  • 全閉外扇型(19)
全閉外扇型
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(29件のレビュー)
419,800税込461,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
449,800税込494,780
1台
当日出荷から91日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形三菱電機(1件のレビュー)
569,800税込626,780特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(4件のレビュー)
519,800税込571,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(2件のレビュー)
479,800税込527,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 東芝プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P東芝
669,800税込736,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
型式全閉外扇形種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形三菱電機(1件のレビュー)
599,800税込659,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
脚取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(3件のレビュー)
499,800税込549,780
1台
4日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形富士電機
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷から91日以内出荷
高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)時間定格S1(連続)
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(1件のレビュー)
579,800税込637,780
1台
4日以内出荷から39日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極ニデックテクノモータ
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極ニデックテクノモータ
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター極数2P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P東芝
779,800税込857,780
1台
5日以内出荷
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
型式全閉外扇形種類汎用モーター極数6使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P 東芝プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P東芝
779,800税込857,780
1台
5日以内出荷
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
型式全閉外扇形種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
脚取付 全閉外扇屋外型 6P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 6P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
659,800税込725,780
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
脚取付 全閉外扇屋外型 2P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 2P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 6P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
脚付三相グローバルモータ SEW-EURODRIVE脚付三相グローバルモータSEW-EURODRIVE
645,900税込710,490
1台
120日以内出荷
SEWのグローバルモータはマルチ電圧対応で、欧米中の高効率認証(IE3・GR3)と安全規格認証を1台でカバーします。 CEマーク、UL(レコグニションマーク)認証、CCC(1.1kW以下)認証に対応しています。 オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールでも使用できます。 欧州REACH規制、RoHS規制対応品です。 また、耐サージ対策品ですのでインバータ運転が可能です。(但し、低速域はトルク低減が必要です) 【各部詳細寸法は外形図PDFをご確認ください。】
用途ポンプ・送風機・油圧装置の駆動用に極数4適合規格欧州CE、北米UL、中国GR3EU/IE3 (EC)640/2009,(EU)04/2014,IEC60034米国/IE3 EISA2014,NEMA MG1 中国/GR3 GB18613-2020+CEL007-2021高度(m)1000以下塗装色RAL7031(マンセル10B 5/2)使用環境温度(℃)-20~40外被構造全閉外扇型、IP54(屋内)耐熱クラス155(F)雰囲気蒸気、粉塵、腐食性ガスがない換気の良い場所クラス効率:IE3使用環境湿度(%)95RH以下(但し結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形図PDF(2.0MB)
脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム
469,800税込516,780
1台
4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
高効率IPMモータ ベルト掛け用途向け専用品 三相400V 三菱電機高効率IPMモータ ベルト掛け用途向け専用品 三相400V三菱電機
429,800税込472,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
高効率IPMモータ ベルト掛け用途向け専用品 三相200V 三菱電機高効率IPMモータ ベルト掛け用途向け専用品 三相200V三菱電機
399,800税込439,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型 専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型 専用モータ 400V三菱電機
1,198,000税込1,317,800
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型 専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型 専用モータ 200V三菱電機
999,800税込1,099,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 標準足付 専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 標準足付 専用モータ 400V三菱電機
979,800税込1,077,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 標準足付 専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 標準足付 専用モータ 200V三菱電機
899,800税込989,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 専用モータ 400V三菱電機
2,798,000税込3,077,800
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 専用モータ 200V三菱電機
2,498,000税込2,747,800
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 400V三菱電機
799,800税込879,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 200V三菱電機
899,800税込989,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 200V三菱電機
1,898,000税込2,087,800
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 専用モータ 400V三菱電機
599,800税込659,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) 専用モータ 200V三菱電機
599,800税込659,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) フランジ型ベクトル専用モータ 200V三菱電機
699,800税込769,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 400V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 400V三菱電機
1,698,000税込1,867,800
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 200V 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) ブレーキ付ベクトル専用モータ 200V三菱電機
1,698,000税込1,867,800
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) 専用モータ 三菱電機ベクトルモータ(SF-V5Rシリーズ) 専用モータ三菱電機
599,800税込659,780
1台
91日以内出荷
種類汎用モーター
汎用モーター