絞り込み
ブランド
  • マブチモーター(3)
出力(kW)
  • 0.00466(1)
  • 0.0265(1)
  • 0.232(1)
電源
  • 直流(3)
極数
  • 5
  • 2(21)
  • 3(3)
  • 4(73)
  • 6(29)
  • 8(2)
  • 9(1)
定格電圧(V)
  • DC5~23(1)
  • DC10.8~13.2(2)
  • DC12(2)
  • DC18(1)
取付方式
  • タップ(3)
タップ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.00466(1)
0.0265(1)
0.232(1)
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途シャフト径(Φmm)5回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:16700無負荷回転数(min-1[r.p.m])17700寸法(Φmm)45ケース寸法(mm)53.5消費電流(A)適正負荷時:9使用電圧範囲(V)5~23適正電圧(V)18適正負荷(mN・m[gf・cm])58.9
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RS-555VCベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用厚さ(mm)Dカット部:5.5シャフト径(Φmm)6回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:123無負荷回転数(min-1[r.p.m])128寸法(Φmm)32消費電流(A)適正負荷時:2.05トルク(N・m)(停動トルク)2.22(22.6kg・cm)使用電圧範囲(V)10.8~13.2ギヤ比1:71適正電圧(V)12適正負荷(mN・m[gf・cm])0.785
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
RS-385PHベースのΦ32遊星ギヤ―ドモータ。各種ロボットの試作、製作に適しています。
用途各種ロボット、工作用厚さ(mm)Dカット部:5.5シャフト径(Φmm)6回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:67無負荷回転数(min-1[r.p.m])80寸法(Φmm)32消費電流(A)適正負荷時:0.98トルク(N・m)(停動トルク)3.77(38.4kg・cm)使用電圧範囲(V)10.8~13.2ギヤ比1:100適正電圧(V)12
汎用モーター