汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性IP44
1台
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製 種類汎用モーター 使用温度範囲(℃)-30~+50 規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当) 回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW) 使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと) 塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ) 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス155(F) 設置場所屋内 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと 保護方式IP44 時間定格S1(連続)
1台
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

出力(kW)0.75 電圧(V)100、200 電源単相 外被構造防滴保護型
1台
39,980 税込43,978
欠品中

ブレーキブレーキなし 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
外被構造全閉外扇形 耐熱クラス155(F) 時間定格S1(連続)
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター 極数4P 定格S1(連続) 回転方向連結側から見て反時計方向(CCW) 相対湿度85%RH以下 塗装色9.2B2.5/0.9 始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)-20~40 保護方式IP44 軸受種類転がり軸受(グリース封入形) 端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能) 潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
外被構造全閉外扇形 耐熱クラス155(F) 保護方式IP44 時間定格S1(連続)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
型式全閉外扇形 種類汎用モーター 極数6 使用温度範囲(℃)-30~40 規格JIS C 4213 : 2014 保護構造IP44 冷却方式IC411 回転方向負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲100%以下(結露なきこと) 塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 耐熱クラス155(F) 使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ) 定格時間S1(連続) 設置場所屋内 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式SCL-MR 出力(W)750 極数4極 電圧(V)100/200 定格連続 定格電流(A)13.2/6.6(50Hz)、11/5.5(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×175×172.6 始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター わく番号90S 絶縁階級E アズワン品番65-2296-19 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1440/1730
1台
70,980 税込78,078
5日以内出荷

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用 エスコ品番EA968BA-7A 型式SF-PR 質量(kg)13 種類汎用モーター 極数4 構造横形 耐熱クラス120(E) わく番号80M
1個
65,800 税込72,380
翌日出荷

高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター 極数2P 定格S1(連続) 回転方向連結側から見て反時計方向(CCW) 相対湿度85%RH以下 塗装色9.2B2.5/0.9 始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)-20~40 保護方式IP44 軸受種類転がり軸受(グリース封入形) 端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能) 潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
型式全閉外扇形 種類汎用モーター 極数2 使用温度範囲(℃)-30~40 規格JIS C 4213 : 2014 保護構造IP44 冷却方式IC411 回転方向負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲100%以下(結露なきこと) 塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色) 耐熱クラス155(F) 使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ) 定格時間S1(連続) 設置場所屋内 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類汎用モーター 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 寸法B(mm)3 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 ヒューズ容量(A)電機子側 FU1:10、界磁側 FU2:0.5(ガラス管) 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本スタンドサービス耐圧防爆三相モータ
耐圧防爆構造は1種危険場所及び2種危険場所に使用できます。 日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19405号と第19406号
種類汎用モーター 規格日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19405号と第19406号 回転数(min-1[r.p.m])1400/1690
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SEWのグローバルモータはマルチ電圧対応で、欧米中の高効率認証(IE3・GR3)と安全規格認証を1台でカバーします。 CEマーク、UL(レコグニションマーク)認証、CCC(1.1kW以下)認証に対応しています。 オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールでも使用できます。 欧州REACH規制、RoHS規制対応品です。 また、耐サージ対策品ですのでインバータ運転が可能です。(但し、低速域はトルク低減が必要です) 【各部詳細寸法は外形図PDFをご確認ください。】
用途ポンプ・送風機・油圧装置の駆動用に 極数4 適合規格欧州CE、北米UL、中国GR3EU/IE3 (EC)640/2009,(EU)04/2014,IEC60034米国/IE3 EISA2014,NEMA MG1 中国/GR3 GB18613-2020+CEL007-2021 高度(m)1000以下 塗装色RAL7031(マンセル10B 5/2) 使用環境温度(℃)-20~40 外被構造全閉外扇型、IP54(屋内) 耐熱クラス155(F) 雰囲気蒸気、粉塵、腐食性ガスがない換気の良い場所 クラス効率:IE3 使用環境湿度(%)95RH以下(但し結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料外形図PDF(2.0MB)
1台
77,100 税込84,810
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

減速比10・20・30・40・50・60 種類汎用モーター
1台
489,800 税込538,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

種類汎用モーター 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 寸法B(mm)3 寸法J(mm)40 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])80~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋外型:IP55
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類汎用モーター 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)