汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む
0.75(70)
1.5(55)
2.2(55)
3.7
5.5(53)
7.5(52)
11(52)
15(49)
18.5(30)
45(27)
出力(kW)をもっと見る
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性屋内形(IP44)
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋外型:IP55
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性IP44
仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製
種類汎用モーター
使用温度範囲(℃)-30~+50
規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)
回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)
使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)
塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス155(F)
設置場所屋内
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと
保護方式IP44
時間定格S1(連続)
ブレーキブレーキなし
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性屋内形(IP44)
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献
長寿命
標準モータと同一枠番寸法
低騒音
インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
型式全閉外扇形
種類汎用モーター
極数4
使用温度範囲(℃)-30~40
規格JIS C 4213 : 2014
保護構造IP44
冷却方式IC411
回転方向負荷側より見て反時計方向
使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)
塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)
耐熱クラス155(F)
使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)
定格時間S1(連続)
設置場所屋内
雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)1000以下
高効率設計
各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。
小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター
極数2P
定格S1(連続)
回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)
相対湿度85%RH以下
塗装色9.2B2.5/0.9
始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
標高(m)1000以下
周囲温度(℃)-20~40
保護方式IP44
軸受種類転がり軸受(グリース封入形)
端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)
潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
種類汎用モーター
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
種類汎用モーター
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
高効率設計
各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。
小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類汎用モーター
極数4P
定格S1(連続)
回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)
相対湿度85%RH以下
塗装色9.2B2.5/0.9
始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
標高(m)1000以下
周囲温度(℃)-20~40
保護方式IP44
軸受種類転がり軸受(グリース封入形)
端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)
潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス
省エネ:ランニングコストの大幅低減!
屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55!
長寿命:絶縁システムの長寿命化!
置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一!
低騒音:平均5dB(A)の低減!
インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能!
作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易!
保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス155(F)
保護方式IP44
時間定格S1(連続)
種類汎用モーター
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋外型:IP55
種類汎用モーター
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋外型:IP55
種類汎用モーター
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋外型:IP55
種類汎用モーター
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋外型:IP55
種類汎用モーター
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋外型:IP55
種類汎用モーター
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。
枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。
種類汎用モーター
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋外型:IP55
種類汎用モーター
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋外型:IP55
種類汎用モーター
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋外型:IP55
種類汎用モーター
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
種類汎用モーター
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
種類汎用モーター
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用
エスコ品番EA968BB-37A
型式SF-PRO
質量(kg)39
種類汎用モーター
極数4
構造横形
耐熱クラス120(E)
わく番号112M
保護方式IP44
1個
¥151,600
税込¥166,760
翌日出荷
仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用
エスコ品番EA968BA-37A
型式SF-PR
質量(kg)39
種類汎用モーター
極数4
構造横形
耐熱クラス120(E)
わく番号112M
1個
¥147,700
税込¥162,470
翌日出荷
高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス
省エネ:ランニングコストの大幅低減!
屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55!
長寿命:絶縁システムの長寿命化!
置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一!
低騒音:平均5dB(A)の低減!
インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能!
作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易!
保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス155(F)
時間定格S1(連続)
省エネ・CO2削減
互換性確保
種類汎用モーター
絶縁種別F種
制動方式無励磁制動形(スプリング制動形)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
保護方式モータ(IP44) ブレーキ(IP20)
機械的寿命200万回
定格トルク(N・m)(制動)7.5~150
防水性屋内形(IP44)
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献
長寿命
標準モータと同一枠番寸法
屋外使用はIP55
低騒音
端子箱上部対応
インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
型式全閉外扇形
種類汎用モーター
極数6
使用温度範囲(℃)-30~40
規格JIS C 4213 : 2014
保護構造IP44
冷却方式IC411
回転方向負荷側より見て反時計方向
使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)
塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)
耐熱クラス155(F)
使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)
定格時間S1(連続)
設置場所屋内
雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)1000以下
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献
長寿命
標準モータと同一枠番寸法
屋外使用はIP55
低騒音
端子箱上部対応
インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
型式全閉外扇形
種類汎用モーター
極数2
使用温度範囲(℃)-30~40
規格JIS C 4213 : 2014
保護構造IP44
冷却方式IC411
回転方向負荷側より見て反時計方向
使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)
塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)
耐熱クラス155(F)
使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)
定格時間S1(連続)
設置場所屋内
雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)1000以下
1
2
次へ
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。