「出力(kW)」から絞り込む
ミニモーターセットTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)予約販売
ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付寸法(mm)18.7×15.5全長(mm)27(シャフト含む)直径(Φmm)最大15.5質量(g)11(モータのみ)種類汎用モーターシャフト径(Φmm)1.5回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]
水中モーターTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)予約販売
モーターボートや船など水辺で遊べる工作に欠かせない動力源。130タイプモーターを使用した組立式、本体をひねればスイッチが入ります。工作への取り付け、取り外しは吸盤を使って手軽。スクリューの後ろにラダーを装備して、モーターボートなどを同じ場所で旋回させることもできます。要組立。
ミニ水中モーター(単4形タイプ)TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)予約販売
水辺で遊ぶ工作に最適!小型モーターを内蔵して、軽量でゆっくりした動きが特徴の水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実な作動のネジ式を採用。スクリューの後ろにラダーを装備して、同じ場所を旋回させることも可能。吸盤が付いているので工作への取り付け、取り外しが手軽です。単4形電池使用(別売)。
ミニ水中モーター(高速タイプ)TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)予約販売
ITEM70178のミニ水中モーター(単4形タイプ)に比べて約40%スピードアップ。水物工作に幅広く使える十分なスピードがうれしい水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実なネジ式を採用。スクリューの後部にはラダーも装備して同じ場所をぐるぐる旋回航行させることもできます。本体はレッドカラー、スクリューとラダーはホワイトカラー。取り付け用の吸盤も付いて、工作への取りつけ・取り外しも手軽です。
仕様組み立て式、モーター付き全長(mm)108直径(Φmm)23種類汎用モーター使用電池単4形電池1本(別売)
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
モーター(原動機) の新着商品
ページ: 1/ 3