汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
「出力(kW)」から絞り込む
ソーラーモータ01TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)当日出荷
高回転・ハイパワー型のソーラーモーター。電力が大きければ大きいほど回転が上がり、工作をパワフルに動かすソーラーモーターです。3種類のピニオンギヤや配線コード、アルミ製モーターステーや取り付けビスも付いています。
全長(mm)43種類汎用モーターケース寸法(mm)30.8×Φ24.4
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
モータ日東電工税込¥16,478~¥14,980~
1/4減速器NSK(ナカニシ)税込¥39,578¥35,980