絞り込み
仕様
仕様
上下兼用(3)
仕様
上向き用(36)
仕様
下向き用(11)
ブランド
  • 井口機工製作所
  • モノタロウ(3)
  • フリーベアコーポレーション(123)
  • エイテック(ATEC)(40)
  • エスコ(26)
  • TRUSCO(13)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
  • ジョー・プリンス竹下(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • 栃木屋(5)
  • プレインベア(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 富士製作所(3)
  • ハイロジック(2)
  • サンコー[日用品](1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • 富士(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様から絞り込む
上下兼用
上下兼用(3)
上向き用
上向き用(36)
下向き用
下向き用(11)
  • ボールベア(下向用) 井口機工製作所

    ボールベア(下向用)

    井口機工製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様下向用材質ボール:スチール、ボディ:スチール
  • IM型ボールベアー(上向専用) 井口機工製作所

    IM型ボールベアー(上向専用)

    井口機工製作所
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量なものを移動させるコンベアシステムには最適です。 また低価格であるのも大きな特長です。
  • クリーンルームタイプボールベアー 井口機工製作所

    クリーンルームタイプボールベアー

    井口機工製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)-材質(本体)POM材質(キャップ)POM
  • US型ボールベアー(上向専用) 井口機工製作所

    US型ボールベアー(上向専用)

    井口機工製作所(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高品質と優れたコストパフォーマンスを実現しました。
  • ボールベア(上向用) 井口機工製作所

    ボールベア(上向用)

    井口機工製作所(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボールベア(上向用) 井口機工製作所

    ボールベア(上向用)

    井口機工製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    上向使用 / ボルト一体タイプ
    用途コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点箇所仕様上向用材質ボール:スチール、ボディ:スチール
  • IM型ボールベアー ステンレス 井口機工製作所

    IM型ボールベアー ステンレス

    井口機工製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様上向用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターンテーブル IRH型(アルミニウム製・上下両用) 井口機工製作所

    ターンテーブル IRH型(アルミニウム製・上下両用)

    井口機工製作所
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・二重のリングで構成されており、内側のリングで固定した場合、外側のリングが回転。天地を逆にすると内側が回転します。・主にテレビ台や中華テーブルの回転箇所に使用されています。
    仕様上下兼用高さ(mm)11.8
  • ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・ボルトタイプ・上向き用) IP-N型 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・ボルトタイプ・上向き用) IP-N型

    井口機工製作所
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IP型の特長】・オール樹脂製品となりますので、厳しい衛生面での使用が可能となります。・主に食品・医薬品生産工場等の搬送ラインに使用されています。・クリーンルームで御使用いただく際は、脱脂洗浄仕様を推奨させていただきます。その場合は別途御相談下さい。※ボルトタイプの推奨締め付けトルクは0.8N・m 以下となります。
    仕様上向き用高さ(mm)20タイプ樹脂製品・ボルトタイプ径(Φmm)Φ29最大使用荷重3(kgf)対象上向き用自重(kg)0.01ボール径(inch)Φ5/8"
  • ターンテーブル IRL型 井口機工製作所

    ターンテーブル IRL型

    井口機工製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ・架台との固定用穴も開いているので、取付も容易な回転リング。・取付けが容易で、手動回転作業台として利用できます。・従来の製品に比べ重荷重にも耐えられ、高さも抑えた構造となっており、低価格でお求め頂けます。・ご希望のサイズに合わせた天板もカスタマイズ可能。
    均等荷重(kg)400
  • ボールトランスファー はるころシート MS型 井口機工製作所

    ボールトランスファー はるころシート MS型

    井口機工製作所
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・マグネットシートを採用している為、簡単にユニット製作可能。・持ち運びも便利。・他のユニット製品と比べ、安価です。・取付け、取外しも容易にできます。・サイズやピッチなどカスタマイズ可能。※ イグチベアー(ボールトランスファー)は別売です
    材質マグネットシートシート厚さ(mm)0.8
  • ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・下向き用) IK-N型 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・下向き用) IK-N型

    井口機工製作所
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK-N型の特長】・IK型イグチベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意くださいますようお願いいたします。・IK-SNM型につきましては、オールステンレス製となります。
    仕様下向き用材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】S45C【概要】スチール製タイプ切削製品・ボルトタイプシリーズIK-N対象下向き用
  • IP型ボールベアー 井口機工製作所

    IP型ボールベアー

    井口機工製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様上向用、底面に水ヌキ穴を標準装備許容荷重(kg)10質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • イグチベアー 重荷重用プレス製品 井口機工製作所

    イグチベアー 重荷重用プレス製品

    井口機工製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    量産プレス製品の受け皿を切削加工にすることで、低価格で重荷重向け製品として提供できるようになりました。
    用途コンベアシステム(重量ワーク用)仕様上向用材質スチール、メインボール:SUJ2材質(ボディ)SPCE材質(受皿)切削加工品
  • ボールトランスファーユニット IBU型/IBT型(スチール製・上向き用) 井口機工製作所

    ボールトランスファーユニット IBU型/IBT型(スチール製・上向き用)

    井口機工製作所
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    仕様上向き用
  • SW型特殊車輪 井口機工製作所

    SW型特殊車輪

    井口機工製作所
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    ・ターンテーブル用として主目的に開発されたSW型特殊車輪は、デルリン製やナイロン製などバリエーションが豊富な上、特殊な設計にも対応。いずれも安定した回転を生みだしており、用途を拡大する上で、大きな役割りを果たしています。
  • ボールベア(上向用) 井口機工製作所

    ボールベア(上向用)

    井口機工製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ボール:ステンレス、ボディ:ステンレス
  • ボールベア(上向用) ボールベア ステンレス 井口機工製作所

    ボールベア(上向用) ボールベア ステンレス

    井口機工製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様上向用材質ボール:ステンレス、ボディ:アルミ
  • 井口機工製作所 ボールトランスファー Piece Peace Pazzle 井口機工製作所

    井口機工製作所 ボールトランスファー Piece Peace Pazzle

    井口機工製作所
    189税込208
    1ケース(4個)
    7日以内出荷
    ・パズルタイプなので様々な形状の搬送ラインを作ることができます。 ・射出成型機で製作していますので、低コストです。 ・樹脂製イグチベアーを取り付ければ、オール樹脂の搬送ラインが完成。食品工場やクリーンルームで使用可能です。 ・ひとつのピースで4種類の形状のイグチベアーが容易に取り付けられます。 ・従来のユニットに比べ、格段に軽量になります。
    用途取付可能ボールベアー ・US-16:使用荷重 8kgf ・US-25:使用荷重 30kgf ・IP-16:使用荷重 3kgf ・IP-25:使用荷重 10kgf備考4個タイプマグネット
  • 井口機工製作所 ボールトランスファー クイックリフター 新QL型 井口機工製作所

    井口機工製作所 ボールトランスファー クイックリフター 新QL型

    井口機工製作所
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    クイックリフターはボールトランスファーの上下動の切り替えを可能にしたユニット品です。 ・ワーク搬送時は軽いレバー操作でボールを上げワークとボールの接触によりワーク搬送が可能です。 ・ボールを下げれば天板面でワークを受けることにより、台車移動中の落下防止対策になります。 台車走行中はボールダウン ・ワークがボールトランスファーと接触していないため落下しません。 軽いレーバー操作によってボールアップ搬送可能になります。 レバー操作荷重は15kgf以下
  • ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・スチール製・重荷重用・上向き用) IM-R 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・スチール製・重荷重用・上向き用) IM-R

    井口機工製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IM-R型の特長】・量産プレス製品となり、低価格、短納期で御提供させていただいております。・重荷重用です。幅広い用途でご使用できます。・主に軽量なワークを移動させるコンベアシステムに使用されています。
    仕様上向き用材質【キャップ】SPC【サブボール】SUJ2【メインボール】SUJ2【本体】SCM415【概要】スチール製タイププレス製品・フランジタイプシリーズIM-R対象上向き用
  • ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16(本体ステンレス) 井口機工製作所

    ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16(本体ステンレス)

    井口機工製作所
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・【クリーンルーム向けイグチベアーの特長】・ガラス基板にキズをつけないデュポンベスペルをはじめ、PBI やPEEK に代表される、各種エンジニアリングプラスティックを採用。・極限までパーティクル(発塵)の発生を抑えた、ISB独自のクリーン化テクノロジーを搭載。・ISB 洗浄からクリーンパックまで使用環境に合わせた脱脂洗浄が可能。・ユーザーの特殊用途に合わせた特型製品の製作が可能。・【クリーンルーム向けイグチベアーの採用メリット】・ガラス基板位置決め時の摩擦抵抗値が従来のピン方式の約1/10に低減。・滑り方式のピンに比べ、転がり方式のイグチベアーは長期的に安定した低摩擦抵抗で、ガラス基板のアライメントが可能。・摩擦抵抗値の低下により、ガラス基板の割れが極端に減少。ローダー、アンローダー部や各処理工程での歩留まり改善が可能。・【ISC-16の特長】・ISC 型の標準洗浄仕様は、クリーンパックとなっておりますが、その他の洗浄も可能となります。・使用荷重については、御使用環境上、様々なケースがございますので、表記しておりません。ご不明な点は、お問い合わせください。・搬送用途での使用を御検討の場合は、お問い合わせください。
    シリーズISC-16(ステンレス)
  • ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-10(本体ステンレス) 井口機工製作所

    ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-10(本体ステンレス)

    井口機工製作所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・【クリーンルーム向けイグチベアーの特長】・ガラス基板にキズをつけないデュポンベスペルをはじめ、PBI やPEEK に代表される、各種エンジニアリングプラスティックを採用。・極限までパーティクル(発塵)の発生を抑えた、ISB独自のクリーン化テクノロジーを搭載。・ISB 洗浄からクリーンパックまで使用環境に合わせた脱脂洗浄が可能。・ユーザーの特殊用途に合わせた特型製品の製作が可能。・【クリーンルーム向けイグチベアーの採用メリット】・ガラス基板位置決め時の摩擦抵抗値が従来のピン方式の約1/10に低減。・滑り方式のピンに比べ、転がり方式のイグチベアーは長期的に安定した低摩擦抵抗で、ガラス基板のアライメントが可能。・摩擦抵抗値の低下により、ガラス基板の割れが極端に減少。ローダー、アンローダー部や各処理工程での歩留まり改善が可能。・【ISC-10の特長】・ISC 型の標準洗浄仕様は、クリーンパックとなっておりますが、その他の洗浄も可能となります。・使用荷重については、御使用環境上、様々なケースがございますので、表記しておりません。ご不明な点は、お問い合わせください。・搬送用途での使用を御検討の場合は、お問い合わせください。
    シリーズISC-10(ステンレス)
  • ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・ステンレス製・上向き用) 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・ステンレス製・上向き用)

    井口機工製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IB-S型の特長】・IM型及びUS型と同様に量産プレス製品となり、低価格、短納期で御提供させていただいております。・主に軽量なワークを移動させるコンベアシステムに使用されています。
    仕様上向き用材質【キャップ】SUS304【サブボール】SUS440C【メインボール】SUS440C【本体】SUS304【概要】ステンレス製タイププレス製品・フランジタイプシリーズIB-S対象上向き用
  • ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・上向き用) IS-N型 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・上向き用) IS-N型

    井口機工製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS-N型特長】・IS型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。
    仕様上向き用タイプ切削製品・ボルトタイプシリーズIS-N対象上向き用
  • ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・スプリングタイプ・スチール製・上向き用) UM-B型・UM-BJ型 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・スプリングタイプ・スチール製・上向き用) UM-B型・UM-BJ型

    井口機工製作所
    409税込450
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【UM-B型/UM-BJ型の特長】・収縮機能によりイグチベアーのレベルが変わるので、ワーク底面の形状を気にせずにセッティングができ、イグチベアー全面でワークを受けることができます。・これによりイグチベアーを最小限に抑え、1個に対しての負担を軽減できます。・プレス製品のため、とてもお買い求めやすい製品です。
    仕様上向き用タイププレス製品・スプリングタイプ対象上向き用
  • ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・フランジタイプ・上向き用) IP型 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・フランジタイプ・上向き用) IP型

    井口機工製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IP型の特長】・オール樹脂製品となりますので、厳しい衛生面での使用が可能となります。・主に食品・医薬品生産工場等の搬送ラインに使用されています。・クリーンルームで御使用いただく際は、脱脂洗浄仕様を推奨させていただきます。その場合は別途御相談下さい。
    仕様上向き用幅(mm)51高さ(mm)20タイプ樹脂製品・フランジタイプ最大使用荷重3(kgf)対象上向き用自重(kg)0.01ボール径(inch)Φ5/8"
  • ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISCS-10 井口機工製作所

    ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISCS-10

    井口機工製作所
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・【クリーンルーム向けイグチベアーの特長】・ガラス基板にキズをつけないデュポンベスペルをはじめ、PBI やPEEK に代表される、各種エンジニアリングプラスティックを採用。・極限までパーティクル(発塵)の発生を抑えた、ISB独自のクリーン化テクノロジーを搭載。・ISB 洗浄からクリーンパックまで使用環境に合わせた脱脂洗浄が可能。・ユーザーの特殊用途に合わせた特型製品の製作が可能。・【クリーンルーム向けイグチベアーの採用メリット】・ガラス基板位置決め時の摩擦抵抗値が従来のピン方式の約1/10に低減。・滑り方式のピンに比べ、転がり方式のイグチベアーは長期的に安定した低摩擦抵抗で、ガラス基板のアライメントが可能。・摩擦抵抗値の低下により、ガラス基板の割れが極端に減少。ローダー、アンローダー部や各処理工程での歩留まり改善が可能。・【ISCS-10の特長】・ISCS 型の標準洗浄仕様は、ISB 洗浄となっておりますが、その他の洗浄も可能となります。・使用荷重については、御使用環境上、様々なケースがございますので、表記しておりません。ご不明な点は、お問い合わせください。・搬送用途での使用を御検討の場合は、お問い合わせください。・本体及びキャップにつきましては、成型品となります。POM(黒色)に変更が可能です。
    シリーズISCS-10
  • 汎用ターンテーブル IRT型(手動式) 井口機工製作所

    汎用ターンテーブル IRT型(手動式)

    井口機工製作所
    149,800税込164,780
    1個
    32日以内出荷
    ・手動回転式作業台、コンベアの方向転換等に使用されます。
    高さ(mm)60積載荷重(kg)500テーブル径(Φmm)500自重(kg)21
  • 汎用ターンテーブル IRT-M型(電動式) 井口機工製作所

    汎用ターンテーブル IRT-M型(電動式)

    井口機工製作所
    359,800税込395,780
    1個
    9日以内出荷
    ・スムースで静かな動きの回転テーブル。・手動式に続きターンテーブルで培った精密さをいかし、電動式もラインナップ。・電動式回転台は、展示ディスプレイや回転作業をアシストします。 ・小型テーブルに比べ簡易的かつ薄型の為、持運びも容易です。・正逆回転の切替及び速度可変機能がついています。 ・天地幅が少なく、取付けは簡単です。
    寸法H(mm)75電源(V)100積載荷重(kg)50回転速度(正逆回転対応):0~8(r.p.m)原動機0.15(kw)
  • ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・ステンレス製・上向き用) IS-SNM型 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・ステンレス製・上向き用) IS-SNM型

    井口機工製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS-N型/IS-SNM型/IS-SN型の特長】・IS型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。
    仕様上向き用材質【キャップ】A0506【サブボール】SUS440C【メインボール】SUS440C【本体(J)】SUS4202【概要】ステンレス製タイプ切削製品・ボルトタイプシリーズIS-SNM対象上向き用
  • ボールトランスファー Piece Peace Pazzle 井口機工製作所

    ボールトランスファー Piece Peace Pazzle

    井口機工製作所
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    ・パズルタイプなので様々な形状の搬送ラインを作ることができます。・射出成型機で製作していますので、低コストです。・樹脂製イグチベアーを取り付ければ、オール樹脂の搬送ラインが完成。食品工場やクリーンルームで使用可能です。・ひとつのピースで4種類の形状のイグチベアーが容易に取り付けられます。・従来のユニットに比べ、格段に軽量になります。
    タイプパズル
  • ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・上向き用) IS型 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・上向き用) IS型

    井口機工製作所
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS型の特長】・切削加工品となり、重荷重にも十分に耐える強度を持っています。・主に重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレス等の送り込み箇所、コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点用として使用されています。
    仕様上向き用タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIS対象上向き用
  • ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・アルミ製・上向き用) IA-R型 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・アルミ製・上向き用) IA-R型

    井口機工製作所
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IA-R型の特長】・アルミニウムとステンレスを組み合わせておりますので、製品重量が軽いのが特長です。・主に航空施設でのエアカーゴ等の搬送箇所に使用されています。・IA-R型は重量用となります。・内部の構造上、下向きでの使用は不可となります。
    仕様上向き用材質【サブボール】SUS440C【ボール受け】SUS440C【メインボール】SUS440C【本体(A)】C7【概要】アルミ製タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIA-R対象上向き用
  • ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16(本体ステンレス 井口機工製作所

    ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16(本体ステンレス

    井口機工製作所
    6,298税込6,928
    1個
    9日以内出荷
    ・【クリーンルーム向けイグチベアーの特長】・ガラス基板にキズをつけないデュポンベスペルをはじめ、PBI やPEEK に代表される、各種エンジニアリングプラスティックを採用。・極限までパーティクル(発塵)の発生を抑えた、ISB独自のクリーン化テクノロジーを搭載。・ISB 洗浄からクリーンパックまで使用環境に合わせた脱脂洗浄が可能。・ユーザーの特殊用途に合わせた特型製品の製作が可能。・【クリーンルーム向けイグチベアーの採用メリット】・ガラス基板位置決め時の摩擦抵抗値が従来のピン方式の約1/10に低減。・滑り方式のピンに比べ、転がり方式のイグチベアーは長期的に安定した低摩擦抵抗で、ガラス基板のアライメントが可能。・摩擦抵抗値の低下により、ガラス基板の割れが極端に減少。ローダー、アンローダー部や各処理工程での歩留まり改善が可能。・【ISC-16の特長】・ISC 型の標準洗浄仕様は、クリーンパックとなっておりますが、その他の洗浄も可能となります。・使用荷重については、御使用環境上、様々なケースがございますので、表記しておりません。ご不明な点は、お問い合わせください。・搬送用途での使用を御検討の場合は、お問い合わせください。
    材質【キャップ】POM【サブボール】ステンレス【メインボール】POM【本体】ステンレスシリーズISC-16(ステンレス)
  • ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・スプリングタイプ・スチール製・上向き用) IS-BD型 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・スプリングタイプ・スチール製・上向き用) IS-BD型

    井口機工製作所
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    ・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS-BD型の特長】・スプリング機構を搭載することにより、金型の搬送・位置決め完了後、金型をクランプすることでボール部をダウンさせ、ボールベアーを取り外すことなく金型固定を実施することが可能です。・主にプレスの金型交換用として使用されています。
    仕様上向き用材質【キャップ】S45C【ケース】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【概要】スチール製タイプ切削製品・スプリングタイプシリーズIS-BD対象上向き用収縮量(mm)2
  • ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-10 井口機工製作所

    ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-10

    井口機工製作所
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・【クリーンルーム向けイグチベアーの特長】・ガラス基板にキズをつけないデュポンベスペルをはじめ、PBI やPEEK に代表される、各種エンジニアリングプラスティックを採用。・極限までパーティクル(発塵)の発生を抑えた、ISB独自のクリーン化テクノロジーを搭載。・ISB 洗浄からクリーンパックまで使用環境に合わせた脱脂洗浄が可能。・ユーザーの特殊用途に合わせた特型製品の製作が可能。・【クリーンルーム向けイグチベアーの採用メリット】・ガラス基板位置決め時の摩擦抵抗値が従来のピン方式の約1/10に低減。・滑り方式のピンに比べ、転がり方式のイグチベアーは長期的に安定した低摩擦抵抗で、ガラス基板のアライメントが可能。・摩擦抵抗値の低下により、ガラス基板の割れが極端に減少。ローダー、アンローダー部や各処理工程での歩留まり改善が可能。・【ISC-10の特長】・ISC 型の標準洗浄仕様は、クリーンパックとなっておりますが、その他の洗浄も可能となります。・使用荷重については、御使用環境上、様々なケースがございますので、表記しておりません。ご不明な点は、お問い合わせください。・搬送用途での使用を御検討の場合は、お問い合わせください。
    シリーズISC-10
  • ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16 井口機工製作所

    ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16

    井口機工製作所
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    ・【クリーンルーム向けイグチベアーの特長】・ガラス基板にキズをつけないデュポンベスペルをはじめ、PBI やPEEK に代表される、各種エンジニアリングプラスティックを採用。・極限までパーティクル(発塵)の発生を抑えた、ISB独自のクリーン化テクノロジーを搭載。・ISB 洗浄からクリーンパックまで使用環境に合わせた脱脂洗浄が可能。・ユーザーの特殊用途に合わせた特型製品の製作が可能。・【クリーンルーム向けイグチベアーの採用メリット】・ガラス基板位置決め時の摩擦抵抗値が従来のピン方式の約1/10に低減。・滑り方式のピンに比べ、転がり方式のイグチベアーは長期的に安定した低摩擦抵抗で、ガラス基板のアライメントが可能。・摩擦抵抗値の低下により、ガラス基板の割れが極端に減少。ローダー、アンローダー部や各処理工程での歩留まり改善が可能。・【ISC-16の特長】・ISC 型の標準洗浄仕様は、クリーンパックとなっておりますが、その他の洗浄も可能となります。・使用荷重については、御使用環境上、様々なケースがございますので、表記しておりません。ご不明な点は、お問い合わせください。・搬送用途での使用を御検討の場合は、お問い合わせください。
    シリーズISC-16
  • ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) 井口機工製作所

    ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用)

    井口機工製作所
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    ・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK型の特長】・主に台車用のキャスターとして、使用されています。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さいますようお願いいたします。
    仕様下向き用材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】FC250【概要】スチール製高さ(mm)33タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIK最大使用荷重60(kgf)対象下向き用自重(kg)0.37ボール径(inch)Φ3/4"フランジサイズ(mm)□55.0
  • ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16(本体ステンレス) 井口機工製作所

    ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16(本体ステンレス)

    井口機工製作所
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    ・【クリーンルーム向けイグチベアーの特長】・ガラス基板にキズをつけないデュポンベスペルをはじめ、PBI やPEEK に代表される、各種エンジニアリングプラスティックを採用。・極限までパーティクル(発塵)の発生を抑えた、ISB独自のクリーン化テクノロジーを搭載。・ISB 洗浄からクリーンパックまで使用環境に合わせた脱脂洗浄が可能。・ユーザーの特殊用途に合わせた特型製品の製作が可能。・【クリーンルーム向けイグチベアーの採用メリット】・ガラス基板位置決め時の摩擦抵抗値が従来のピン方式の約1/10に低減。・滑り方式のピンに比べ、転がり方式のイグチベアーは長期的に安定した低摩擦抵抗で、ガラス基板のアライメントが可能。・摩擦抵抗値の低下により、ガラス基板の割れが極端に減少。ローダー、アンローダー部や各処理工程での歩留まり改善が可能。・【ISC-10の特長】・ISC 型の標準洗浄仕様は、クリーンパックとなっておりますが、その他の洗浄も可能となります。・使用荷重については、御使用環境上、様々なケースがございますので、表記しておりません。ご不明な点は、お問い合わせください。・搬送用途での使用を御検討の場合は、お問い合わせください。
    材質【キャップ】ベスペルSP【サブボール】ステンレス【メインボール】導電ベスペルSP【本体】ステンレスシリーズISC-10(ステンレス)

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

ボールローラー