絞り込み
仕様

上下兼用(6)

上向き用(21)

下向き用(8)
ブランド
- エイテック(ATEC)
- モノタロウ(3)
- フリーベアコーポレーション(84)
- 井口機工製作所(34)
- TRUSCO(11)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- エスコ(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- 栃木屋(5)
- プレインベア(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 富士製作所(2)
- ハイロジック(2)
- サンコー[日用品](1)
- 八幡ねじ(1)
- 共立プロダクツ(1)
- 富士(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「仕様」から絞り込む

上下兼用(6)

上向き用(21)

下向き用(8)

プレインベア PV-B シリーズ スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用)
エイテック(ATEC)(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-B シリーズ ステンレス製 (ボルトタイプ 上下兼用)
エイテック(ATEC)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーSUS303タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV シリーズ スチール製(プレス成形品 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥299~税込¥329~1個当日出荷から10日以内出荷汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。仕様上向き専用材質(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304カバーSPCE
プレインベア PV-Cシリーズ スチール製 (プレス成形品スプリングクッションタイプ 上向き専用)
エイテック(ATEC)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷プレス成形品スプリングクッションタイプのプレインベア。 内部のスプリング収縮により、ワークのボール接触面のレベルが出ていない場合や、偏荷重に対して荷重を均等に受けることが可能です。 プレス成形タイプのため、切削加工品よりコストも抑えられます。仕様上向き専用材質(大ボール)STEEL、(小ボール)STEEL、(ボール受け)SPCC、(カバー)SPCCタイプスチールRoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重スチール製 (プレス 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥759税込¥8351個当日出荷から5日以内出荷業界初のオールプレス成形品の中荷重・ゴミ排出タイププレインベア。 プレス成形品で初めて特殊球面(PAT.P)を採用し、推奨使用荷重は490N(従来サイズ290N)を実現。 加えてゴミ排出穴を標準採用しています。切削加工品に比べコストも大きく抑えられると同時に、従来品より推奨使用荷重や走行能力がUPし、その上、ゴミ詰まりによる短寿命の問題も改善しました。仕様上向き専用タイプスチール負荷容量490N(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-S シリーズ ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 下向き専用)
エイテック(ATEC)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。 ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。仕様下向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SUM415カバーSUMタイプボルトタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ ステンレス製 (フランジタイプ 上下兼用)
エイテック(ATEC)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーA2017タイプフランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV シリーズ 樹脂製(プレス・樹脂成形品 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥889~税込¥978~1個5日以内出荷汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。仕様上向き専用RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂成型品 上向き用
エイテック(ATEC)¥899税込¥9891個当日出荷樹脂成型タイプにオリジナル球面(PAT.P)を採用。従来品の樹脂成型タイプに比べ、弱い本体にかかる荷重の負担を分担させ、よりスムーズで長期間使用を可能としました。仕様上向・下向兼用(オリジナル球面)トラスコ品番856-0333材質メインボール:ポリアセタール(POM)、サブボール:SUS304、ボディー:POM、ボール受け部:POM許容荷重(kg)8質量(g)382018年トラスコ掲載ページ8 1332
プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 上下兼用)
エイテック(ATEC)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 下向き専用)
エイテック(ATEC)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。仕様下向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア ヘビーデューティータイプ
エイテック(ATEC)¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から6日以内出荷耐食性に優れた材質と防錆油を採用し、従来のステンレスタイプよりさらに耐食性をUPさせ、錆の問題を改善しました。●内部に入ってしまったゴミや水はゴミ排出穴から排出されます。仕様上向き専用RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ排出スリット付 下向き用 スチール製
エイテック(ATEC)¥64,980~税込¥71,478~1個8日以内出荷から20日以内出荷ゴミ排出スリット付。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。仕様下向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ材質メインボール:スチール(SUJ3)、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1342
ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製
エイテック(ATEC)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から8日以内出荷内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。仕様下向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
上向き用 ステンレス製
エイテック(ATEC)¥53,980~税込¥59,378~1個8日以内出荷仕様上向用(オリジナル球面)材質メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C
下向き用 ステンレス製
エイテック(ATEC)¥64,980~税込¥71,478~1個8日以内出荷仕様下向用(オリジナル球面)材質メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C2018年トラスコ掲載ページ8 1344
下向き用 スチール製
エイテック(ATEC)¥47,980~税込¥52,778~1個31日以内出荷仕様下向用(オリジナル球面)材質メインボール:スチール(SUJ3)、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1341
ゴミ排出穴付 上向き用 スチール製
エイテック(ATEC)¥39,980~税込¥43,978~1個8日以内出荷内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ材質メインボール:スチール(SUJ3) 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1328
上向き用 スチール製
エイテック(ATEC)¥25,980~税込¥28,578~1個8日以内出荷仕様上向用(オリジナル球面)材質メインボール:スチール(SUJ3)、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1327
ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製
エイテック(ATEC)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
ゴミ排出穴付 上向きステンレス
エイテック(ATEC)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ゴミ排出穴付。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプトラスコ品番856-0275材質メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:SUS304、ボール受け部:SUS440C許容荷重(kg)200質量(g)2322018年トラスコ掲載ページ8 1323
プレインベアユニット 補強タイプ スチール製
エイテック(ATEC)¥18,980~税込¥20,878~1本13日以内出荷プレインベアに補強パーツを追加して(負荷能力(kN)ボール1個:0.49)、衝撃からの破損を軽減します。搭載プレインベアに切削補強パーツを追加して、衝撃での破損を軽減します。材質メインボール:スチール、補強パーツ:SS、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
プレインベアユニット 重荷重ゴミ排出穴付
エイテック(ATEC)¥32,980~税込¥36,278~1本23日以内出荷ゴミ排出穴付プレインベア(負荷能力(kN)ボール1個:1.17)を搭載したユニットです。材質メインボール:SUJ2、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
プレインベアユニット ゴミ排出穴付 スチール製
エイテック(ATEC)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷ゴミ排出穴付プレインベア(負荷能力(kN)ボール1個:0.49)を搭載したユニットです。材質メインボール:スチール、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重ステンレス製 (プレス 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷業界初のオールプレス成形品の中荷重・ゴミ排出タイププレインベア。 プレス成形品で初めて特殊球面(PAT.P)を採用し、推奨使用荷重は490N(従来サイズ290N)を実現。 加えてゴミ排出穴を標準採用しています。切削加工品に比べコストも大きく抑えられると同時に、従来品より推奨使用荷重や走行能力がUPし、その上、ゴミ詰まりによる短寿命の問題も改善しました。仕様上向き専用材質(大ボール)SUS440C、(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS304、(カバー)SUS304タイプステンレス負荷容量490N(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PVU シリーズ スチール製 (プレス成型品 ユニット)
エイテック(ATEC)¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷ゴミ排出穴付のプレス成型品プレインベア「PV50UH」をユニット化した商品です。自由な組み合わせにより重量物の搬送、収納の省力化に役立ちます。RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PVS-F シリーズ ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 下向き専用)
エイテック(ATEC)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷エイテックオリジナルの特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部(上向き使用時)または、ボールカバー部(下向き使用時)に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出します。 従来のゴミ侵入に対する対策品とは一線を画し、ゴミを排出するという方式を採ることにより目づまり問題の抜本的な解決に成功しました。用途黒皮鉄板の搬送、鋳型の搬送(砂型)、石材の加工現場(サンドブラスト)、粉体成形機(金型移動)、洗浄機内のワーク搬送、切削加工におけるワーク搬送、セラミックス粉体成形機(グラスファイバーの成形)仕様下向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-FH シリーズ ゴミ排出 スチール製 (フランジタイプ 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から5日以内出荷エイテックオリジナルの特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部(上向き使用時)または、ボールカバー部(下向き使用時)に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出します。 従来のゴミ侵入に対する対策品とは一線を画し、ゴミを排出するという方式を採ることにより目づまり問題の抜本的な解決に成功しました。用途黒皮鉄板の搬送、鋳型の搬送(砂型)、石材の加工現場(サンドブラスト)、粉体成形機(金型移動)、洗浄機内のワーク搬送、切削加工におけるワーク搬送、セラミックス粉体成形機(グラスファイバーの成形)仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017タイプフランジタイプ(上向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ ステンレス製 (フランジタイプ 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。仕様上向き専用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーA2017タイプフランジタイプ(上向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ ステンレス製 (フランジタイプ 下向き専用)
エイテック(ATEC)¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。仕様下向き専用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーA2017タイプフランジタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ スチール製 (スプリングクッションタイプ 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷金型搬入後、プレインベアの上で前後左右に移動させて位置決めをします。 上型をラムに取り付け、下型をクランプするとプレインベアはクランプ力により沈み、下型とボルスターは密着します。仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMRoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-C/BC/CF シリーズ スチール製 (スプリングクッションタイプ 上下兼用)
エイテック(ATEC)¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷内部スプリングによりプレインベアに集中荷重がかからなくなり、簡単かつスピーディーに治具・金型交換・位置決めに威力を発揮します。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。仕様上下兼用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプスプリングクッション式 フランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-BH シリーズ ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。 ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUMタイプボルトタイプ(上向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV シリーズ 重荷重ステンレス製(プレス成形品 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。仕様上向き専用トラスコ品番856-0274材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーSUS304負荷容量784N(80kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)220
プレインベア PV シリーズ 重荷重スチール製(プレス成形品 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。仕様上向き専用トラスコ品番856-0256材質(ボール)STEEL、(ボール受け)SCM415カバーSPCE負荷容量784N(80kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)219
プレインベア PV シリーズ ステンレス製(プレス成形品 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。仕様上向き専用材質(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS304カバーSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 重荷重スチール製 (ワンタッチ式 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ボルト等を取り付けに必要としないワンタッチ取付式のプレインベアです。仕様上向き専用トラスコ品番856-0268材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーSUM負荷容量1176N(120kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)320
プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 重荷重スチール製 (プレス+切削 上向き専用)
エイテック(ATEC)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ゴミ排出タイプ プレインベアの汎用型です。 プレスタイプのプレインベアPV30と同寸法のため、より汎用性の高い製品となっています。仕様上向き専用トラスコ品番856-0257材質(ボール)STEEL、(ボール受け)SCM415カバーSPCE・SUM負荷容量1176N(120kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)230