ボールローラー :「目ネジ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)ボールローラ(プランジャタイプ)
プランジャ機能つきボールローラ。セットスクリュータイプ。 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。 ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。 [[BRPSS-S]]----オールステンレス [[BRPSS-N]]----メインボール:ポリアセタール 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
用途搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し 1袋入数(個)1 寸法B(mm)2.5 寸法d(mm)1.2 寸法Db(Φmm)2.38 寸法L(mm)12 寸法M(mm)M5 寸法s(mm)0.7 寸法t(mm)2 ねじピッチ0.8 荷重(最小~最大)(N)4.4/19.6 ねじ規格並目
1個
979 税込1,077
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『搬送』には他にこんなカテゴリがあります