絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(681)
  • エスコ(140)
  • 三木プーリ(131)
  • 倉敷化工(86)
  • ナベヤ(66)
  • (28)
  • WAKI(和気産業)(26)
  • ジョー・プリンス竹下(26)
  • TOZEN(トーゼン)(25)
  • 明立精機(23)
  • FIBET(18)
  • イマオコーポレーション(17)
  • ニッタ化工品(16)
  • TAKIGEN(タキゲン)(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • 東京防音(13)
  • TRUSCO(12)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
材質(ゴム)
  • その他(1)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッションゴム EKタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)クッションゴム EKタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(13件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
エアーダンパー WFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)エアーダンパー WFタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(プレート)アルミ材質(防振ゴム)天然ゴム
エバーマウント EAタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 4000番BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
ストッパー EHタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)ストッパー EHタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
接触時の当たりがやわらかく、撓みとともにバネ定数が増加する。 大きな負荷、変形に耐え、騒音を発生しない。 取付け保守が容易。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
エバーマウント EBタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EBタイプ 4000番BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から100日以内出荷
標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
V型防振ゴム ECタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)V型防振ゴム ECタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から32日以内出荷
2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。 取付方向によって、剛性を変えられる。 比較的大きな変形が可能。 ストッパー機能をもっている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状V形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
エバーマウント EAタイプ 2000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 2000番BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
円筒型防振ゴム EFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)円筒型防振ゴム EFタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から65日以内出荷
a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
吊下げ型防振ゴム ESタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)吊下げ型防振ゴム ESタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
499税込549
1個
当日出荷から15日以内出荷
2個組合わせることにより剪断型防振ゴムとして軟らかいバネが得られる。 取付け容易、軽量物の支持に最適。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状吊形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
防振パッド IPタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)防振パッド IPタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
据付け移動がかんたんにできる。特殊な場合を除いて機械の下に敷くだけでよく、据付けや移転がきわめて容易にできます。据付けの際は特別な基礎工事の必要がほとんどなく、またボトル締めの必要がありません。 防振、防音の効果が大きい。普通行われている基礎固定の取付け方法にくらべて、防振、防音の効果が著しく、砂・フェルト・コルクなどよりもずっとすぐれています。 緩衝効果が大きい。IP1002、1003は中間にキャンバスを入れてあるので、衝撃荷重に対しても拡がることはありません。さらにIP1003は重ねて使用すればたわみが大きくとれ、いっそう大きな緩衝効果が得られます。 経済的です。必要に応じてナイフまたは鋏で適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)及びC(クロロプレン系)に適合したゴムを使用。
ハイブリッドエアーダンパー EZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)ハイブリッドエアーダンパー EZタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。 ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。 摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。
形状丸形接続方式丸穴固有振動数(Hz)支持系(参考値)/5.0~9.0材質(防振ゴム)高減衰ゴム許容変位(mm)圧縮方向/14、剪断方向/5
山型防振ゴム EDタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)山型防振ゴム EDタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
Z方向のバネ定数が比較的小さいこと。 Y方向およびX方向のバネ定数はZ方向バネ定数に対し、約20%程度である。 防振ゴムの巾がせまいので、一方向に制限を受けている取付個所にも容易に取り付けられる便利さがある。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状山形材質(防振ゴム)天然ゴム
エバーマウント EAタイプ 7000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 7000番BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から12日以内出荷
高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
鞍型防振ゴム EEタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)鞍型防振ゴム EEタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
Z方向に軟らかいバネ。 Y方向に硬いバネ。 巾のせまい個所に取付け容易。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状くら形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
エバーマウント EBタイプ 7000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EBタイプ 7000番BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
589税込648
1個
4日以内出荷から120日以内出荷
高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
防振ゴム BRIDGESTONE(ブリヂストン)防振ゴムBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム/防振パッド/防振装置