防振ゴム/防振パッド/防振装置 :「ぼうしん」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

防振ゴム
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ボルト)鋼(Steel)
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。
いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム(ゴム硬度50)
ゴム硬度(JIS)50
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
形状丸形
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。
SUS金具の採用により防錆力に優れます。
高湿度環境での使用に適します。
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
防振効果が大きい
防音効果が大きい
使用荷重範囲が広い
寿命が優れています
経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム
許容面圧(N/mm2)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振/緩衝
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。
良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。
設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。
置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械
形状丸形
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個
接続方式片端おねじ
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性安定性
適合用途防振/防音
従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。
ゴム硬度を15°とすることにより、支持荷重6.5N{0.7kgf}~29N{3kgf}の軽荷重機器を最適に防振・除振します。
構造が簡単であり取付が容易。
金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。
軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。
用途制御盤、コントローラーの除振
小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振
その他、軽荷重機器の防振・除振
仕様RoHS対応
形状丸形
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/除振
形状丸形
接続方式めねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。
いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
据付け移動が簡単
防振効果が大きい
防音効果が大きい
使用荷重範囲が広い
寿命が優れています
経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質クロロプレンゴム(CR)
RoHS指令(10物質対応)対応
加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。
横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。
取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。
置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
形状V形
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ゴムパッドをはるかに超える防振性能と使い易さ
材質(ゴム)合成ゴム
形状角形
色黒
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性重耐塩
適合用途防振
さらに小さいばね定数 : 丸形、山形防振ゴムよりさらに小さいばね定数が得られるので、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。
低回転の防振に適する
長手方向に高い剛性 : 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。
狭い場所に取付けが容易 : 横幅がせまく、支持高さが低いので、狭い場所でも取付けられます。
形状くら形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。
水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。
クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。
材質(ゴム)クロロプレンゴム
形状丸形
色黒
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
ゴム硬度45
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。
良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。
単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
形状吊形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/懸垂支持
軽量機械の防振に最適 : ばね定数が小さく、従来困難であった軽量機械の防振対策もできます。
低い固有振動数を実現 : 固有振動数を低く設定できるので、低速回転機械の防振も可能です。
精密機械に最適 : 精密機械に対する振動障害を少なくし、測定精度を向上させることも可能です。
取付けが簡単 : 機械への取付けが簡単にできます。
形状丸形
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
低い固有振動数が得られます。
広い荷重範囲で固有振動数が一定です。
安定性に優れています。
積層が可能です。
取付けは非常に簡単です。
形状丸形
色黒
材質(ゴム)天然ゴム
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性安定性
適合用途除振
移動する機械に最適 : 建設機械等、上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。
構造が簡単 : 構造が簡単で取付けが容易です。
良好な防振性能 : すべての方向に優れた防振効果を発揮します。エンジン等の使用では、通常運転時に特に大きな効果を発揮します。
大荷重を支持 : マウントは予備圧縮をかけて取付けますので比較的大きいばね定数が得られ、小形にもかかわらず大きな荷重を支持することが可能です。
良好な耐久性 : マウントは締付けて使用しますので、大きい衝撃荷重がかかる場合でも、十分な耐久寿命があります。
材質(ゴム)天然ゴム
形状丸形
色黒
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振
優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。
大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。
減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。
防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。
耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。
取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。
形状丸形
色黒
接続方式丸穴
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性
適合用途防振/緩衝/防音
振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。
作業の省力化が図れます。
取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。
液体、気体に対して優れたシール効果があります。
形状丸形
色黒
接続方式片端めねじ
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
入数(個)100
ゴム硬度75
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途除振/防音
荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。 。制振効果があり、振動を早く収束させます。 。-30℃ ~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。 。耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。QKQを上回る超低荷重対応設計です。2倍以上の剛性比で、水平方向の安定性に特に優れます。製品高さが低く(11mm)、省スペースで取付けできます。
用途医療・理化学分野。半導体分野。車載分野
材質(金具)SUS304相当
材質(防振ゴム)シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
上下方向のばね定数が小さい : 丸形防振ゴムに比べ上下方向のばね定数が小さく、しかも横方向の安定性がよいので低速回転で大振幅を発生する機械に適しています。
低回転数の防振に適する
横幅が狭いので一方向が制限された場所でも取付け可能です。
形状山形
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。
ボルト径が一定(KHA-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。
ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。
形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。
金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
全方向ばね定数が同一 : 鉛直、左右、前後方向のばね定数値がほぼ等しく、複雑な振動に対して安定した防振効果が得られます。
横方向の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べて横方向の剛性が大きく安定性がよいので、横方向の加振力のある機械に対しても適しています。
ゴムが保護される構造 : 上部が金具により覆われていますので、日光の直射やもれた油などの影響からゴムが保護されています。
取付けが簡単 : 取付けが簡単で床上と機械の間に置くだけでも使用が可能です。
形状丸形
色黒
接続方式めねじ・プレート
材質(ゴム)天然ゴム
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
通常の丸形防振ゴムと比較して、せん断方向(水平方向)の剛性を大幅にアップしました。
標準の丸形防振ゴムと比較し、横揺れ防止機能を有しています。
高さが50mmと一定なので、設計・施工が容易です。
ボルト径はM12の全ねじと一定なので、取り付けの自由度が高まります。
ボルト長さはSHB-65タイプで46mmと126mm/SHB-90タイプで45mmと125mmを標準仕様としており、取り付けの自由度が高まります。
ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。
用途横剛性が必要とされる床・壁防振等の建築防振用
材質(ゴム)天然ゴム(NR)
形状丸形
付属品M12用Uナット、M12ワッシャー各1ヶ付き
接続ねじM12
接続方式片端おねじ
材質(金具)電気亜鉛めっきクロメート処理
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
形状丸形
色黒
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振
高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。ボルト径が一定(KHB-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)12
長さ(mm)480
幅(mm)240
タイプ高性能防振パッド
材質(ゴム)クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
用途圧縮方向のみでご使用ください。
材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき)
材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.25MB)
適合用途防振
1
2
次へ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。