絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,413件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラパッド 昭和電線ウルトラパッド昭和電線(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
コイルスプリングとゴムの複合構造により、優れた防振性能と減衰効果を発揮します。 被覆ゴムによりサージング現象を除去します。 屋外使用でも耐候性・耐久性に優れています。 製品高さが低く、取付スペースが小さいです。
用途空調機器全般、変圧器、ポンプ、一般産業機器に取付
防振プレート(滑り止め) ナベヤ防振プレート(滑り止め)ナベヤ
969税込1,066
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
用途すべり止めやスペーサーに使用されます。材質NBRタイプ滑り止め耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
ビルトイン防振マウント(中量型) ナベヤビルトイン防振マウント(中量型)ナベヤ
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 100N~3100Nの幅広い荷重に対応しています。 サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 おねじ、めねじの組み合わせが選べます。
用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。表面処理三価クロメートメッキ材質(プレート)SPHC材質(ボルト)SWRCHIORRoHS指令(10物質対応)対応
防振マウント(重量型) ナベヤ防振マウント(重量型)ナベヤ
18,900税込20,790
1個
7日以内出荷
スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線表面処理三価クロメートメッキ使用推奨温度範囲(℃)23±3共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2RoHS指令(10物質対応)対応
防振マウント(軽量型) ナベヤ防振マウント(軽量型)ナベヤ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から10日以内出荷
軽荷重用防振・除振マウントです。従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。 使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~低い領域から防振・除振ができます。 ゴム・ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。 金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。 3軸方向の防振・除振ができます。モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。 垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。 ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適正を確認できます。防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。
材質【上部・下部ケース】 ABS樹脂、【スペーサー】 ABS樹脂、 【スプリング】 SWP-A、【ネジ部】 真鍮、【防振材】 粘弾性材仕様【振動伝達率30Hz以上】 Tr=1/20質量(g)20周波数(Hz)(水平・鉛直方向) 9~/10~固有振動数(Hz)(鉛直)7、(水平)6.4使用推奨温度範囲(℃)20~28RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)(鉛直)14、(水平)12.8
TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーションTPEダンパー (ラジアル)イマオコーポレーション
1,620税込1,782
1個
当日出荷から4日以内出荷
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
サンパット 十川ゴムサンパット十川ゴム
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷
サンパッドTSPシリーズは、十川ゴムならではのゴム工学技術を駆使して完成した防音・防振マットです。 マットの両面の突起部とマット中間層が波状に変形し、 あらゆる方向・範囲の周波数振動を吸収、分散する画期的なメカニズム。 機器類の下に敷くだけで、あらゆる騒音、振動を防止します。 【カッティングは自由自在】 定尺は310×310mmですが、設置条件に応じて、自由にカットしたり、並べて使用できます。 【豊かなバリエーション】 サンパッドTSPシリーズは、一般用CR(クロロプレンゴム)製と、耐油用NBR(ニトリルゴム)製の2タイプに、それぞれ40・60・80(HA)のゴム硬さがあり、合わせて6品番のなかから最適の製品をお選びいただけます。 【幅広い用途のCR製】 一般用 CR(クロロプレンゴム)製は、耐老化・耐オゾン・耐候性に優れ、耐油・耐薬品性にも富んでいますので、少量の薬品付着なら、使用にさしつかえありません。 バランスのとれた材質ですから、幅広い用途にご使用いただけます。 【高い耐油性を誇るNBR製】 耐油用NBR(ニトリルゴム)製は、特に耐油性が優れています。 鉱物油が多量にかかるところや、浸漬状態のおそれがある現場でも使用できます。 一般のNBR製品は、耐候性(特にオゾン)に弱く、き裂が発生しやすい性質を持っていますが、サンパッド用NBRは、この欠点を改良しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロスタサスペンションユニット クランプ BRモデル 三木プーリロスタサスペンションユニット クランプ BRモデル三木プーリ
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
種別BR
防振パッド 倉敷化工防振パッド倉敷化工
4,598税込5,058
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングマット用プレート 倉敷化工スプリングマット用プレート倉敷化工
499税込549
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鞍型防振ゴム EEタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)鞍型防振ゴム EEタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
Z方向に軟らかいバネ。 Y方向に硬いバネ。 巾のせまい個所に取付け容易。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状くら形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
エバーマウント EBタイプ 7000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EBタイプ 7000番BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
589税込648
1個
4日以内出荷から120日以内出荷
高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
コンポマウント(除振用) 倉敷化工コンポマウント(除振用)倉敷化工
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
「コイルばね」とオリジナル減衰機構[はねんでDHDR]を組み合せたハイブリッドマウントです。 水平固有振動数と鉛直減衰効果により除振性能をさらに高めました。 水平方向は、固有振動数を低く抑え除振性能をいっそう高めました。 鉛直方向は、減衰制御技術により共振倍率を低く押さえ込むことを可能にしました。 取り扱いが簡単です。 エアー源不要。 メンテナンス不要。
コンポマウント(防振用) 倉敷化工コンポマウント(防振用)倉敷化工
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
洗練されたデザインのコンパクトなボディーに、コイルばねとオリジナル減衰機構[はねんでHDR]をコンポジットした先進のハイブリッドマウントです。 最適設計により、垂直水平方向の両方向ともに優れた固有性能を実現しました。 減衰機構が防振性能に影響を及ぼすことなく共振倍率を低く抑え揺れの収束を早めます。 取り扱いが簡単です。 エアー源が不要。 メンテナンス不要。
性能(防振性能固有振動数鉛直)5~6Hz、(防振性能共振ピーク鉛直)15dB以下(10~30℃)
大形ハイマウント 倉敷化工大形ハイマウント倉敷化工
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
大形プレス機等に使用する大荷重用ハイマウントです。
寸法dM30形状丸形材質(本体)スチール寸法H(mm)74ボルト長さ(mm)150接続ねじM30×P3.5接続方式片端おねじ取付可能ベッド厚(mm)80寸法TH(mm)201レベル調整量(mm)20材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
スプリングハイマウント 倉敷化工スプリングハイマウント倉敷化工
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
皿ばね固有の性質を利用して特殊配置した構造であるため、コンパクト設計にもかかわらず衝撃振動の防振は抜群です。 機械の取付けは直接支持形でかつ特別の基礎工事を必要としないため、防振コストは大幅に低減します。
寸法dM20形状丸形材質(本体)スチールボルト長さ(mm)120接続ねじM20寸法D1(Φmm)150寸法D2(Φmm)112接続方式片端おねじ材質(防振ゴム)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
クラタイト KT 倉敷化工クラタイト KT倉敷化工
5,198税込5,718
1個(100個)
当日出荷から10日以内出荷
振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。
形状丸形接続方式片端めねじ材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム入数(個)100ゴム硬度75RoHS指令(10物質対応)対応適合用途除振/防音
レブル付防振装置 ELショウマウント 昭和電線レブル付防振装置 ELショウマウント昭和電線
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。レベル調整が簡単です。 上下・左右の揺れに有効です。
用途各種プレス機、工作機械、タテ型射出成型機など。形状置き型接続方式片端おねじレベル調整量(mm)12材質(金具)スチール材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)適合用途防振
卓上型空気ばね式除振台 明立精機卓上型空気ばね式除振台明立精機
119,800税込131,780
1個ほか
21日以内出荷から40日以内出荷
付属の手押しポンプで空気を供給し、搭載盤の水平を維持する方式を採用。付属のレベル調整用ゲージの使用で水平出しが容易です。1度セットすれば1~2週間は空気の供給は不要。空気源のない部屋での使用や、設置場所を頻繁に変更する場合に便利です。
用途顕微鏡 表面アラサ計 天秤 その他精密機器
防振吊り金具 エスコ防振吊り金具エスコ
899税込989特価
1個
当日出荷
豊富なバリエーションに中から状況に応じたサイズ選定ができます。
形状吊形高さ(mm)120寸法L(mm)120寸法H(mm)70接続ねじW3/8寸法B(mm)42寸法C(mm)40接続方式その他寸法T(mm)23材質(金具)スチール、有色クロメートメッキ適合用途防振
タイルレベリングウェッジ エスコタイルレベリングウェッジエスコ
1,440税込1,584
1セット(500個)
翌日出荷
超小型の汎用タイプでどこでにもお使いいただけます。
防振対策用ゴムパッド 星朋商工防振対策用ゴムパッド星朋商工
839税込923
1個
3日以内出荷
特殊形状により、横に何枚も繋げることができる裏と表の溝の方向が違うため、タテに何段も重ねることができる横方向の安定性に優れているので、重ねてもズレにくいセンターにボルトの穴が空いているので機器の設置に便利
仕様穴:中央に13Φの穴開き材質非移行性EPDMゴム仕様サイズ(mm)幅100×長さ100×厚さ10
防振ゴム エスコ防振ゴムエスコ
5,600税込6,160
1組(2枚)
翌日出荷から7日以内出荷
入数:2枚。空調機器から発生する振動や騒音を低減します。
材質再生ゴム幅(mm)100長さ(m)1
防振ゴム エスコ防振ゴムエスコ
2,400税込2,640
1枚
翌日出荷
空調機器から発生する振動や騒音を低減します。18枚にカットでき、手で簡単にちぎれます。ボルト用穴が開いてます。ボルトとナットを使用して機器と防振ゴムを固定することで、ずれや移動を防ぎます。
材質再生ゴム厚さ(mm)10寸法(縦×横)(mm)50×100
防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN 倉敷化工防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN倉敷化工
719税込791
1個
3日以内出荷
アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。防振しながら静電気を外に逃がす。床を汚しにくい特殊ゴム使用。
帯電防止フートマウント CKNシリーズ 倉敷化工帯電防止フートマウント CKNシリーズ倉敷化工
489税込538
1個
3日以内出荷
アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。
その他【ゴム】導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1ヶ金具スチール(電気亜鉛めっき)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法表(0.55MB)
高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ/オプション プレート 倉敷化工高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ/オプション プレート倉敷化工
549税込604
1個
3日以内出荷
防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実
寸法C(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法表(0.45MB)
ユニット型空気ばね式除振装置 明立精機ユニット型空気ばね式除振装置明立精機
589,800税込648,780
1台
50日以内出荷
精密機器の個性に合わせた最適な除振システムが低コストで構成できます。除振装置には、優れた性能はいうまでもなく、よりフレキシブルであることが重視されます。それは、精密機器の個性に合わせた最良の除振システムを、直接機器に組み込むことが多くなってきたからです。こうしたニーズに即応できる除振システム、それがAPシリーズです。余裕ある機能に加えて、拡張性も充分。より理想的な振動環境を、この除振システムが実現します。
仕様【制振方式】オリフィスによるエアーダンピング【除振方式】空気ばね方式【レベル維持】自動レベル維持機構(復帰精度±200μm)固有振動数(Hz)垂直・水平/2.5~3.0供給圧力(MPa)0.40~0.70(空気源/コンプレッサ・工場エアー・窒素ボンベ)
卓上型アクティブ除振システム 明立精機卓上型アクティブ除振システム明立精機
1,198,000税込1,317,800
1台
50日以内出荷
6自由度アクティブ制御の卓上型除振システムです。搭載板の振動を常時モニタリングし、内蔵のアクチュエータで逆位相の力を加える事で振動制御。3次元(6自由度)でコントロールします。
その他【アクティブ制御範囲】0.5Hz~100Hz(100Hz以上はパッシブ制御)【ユーティリティ】電源(100V-240V、AC単相、50/60Hz)【自動機構】アクティブ制御調整、レベリング調整形状卓上型表示【ステータス】前面LCDコントロールパネルに表示搭載可能質量(kg)80(均等荷重)
モニタースタンド 明立精機モニタースタンド明立精機
48,980税込53,878
1台
40日以内出荷
モニター固定部はVESA規格(ネジピッチ75×75mmおよび100×100mm)に準拠。高さおよび角度の調整が可能です。除振装置の右奥または左奥に取り付け可能
サイズVESA規格に準拠(取付ピッチ75×75及び100×100)適合型式ADZ-A
袖板 明立精機袖板明立精機
25,980税込28,578
1台
50日以内出荷
袖板 明立精機袖板明立精機
33,980税込37,378
1台
40日以内出荷
作業スペース、周辺機器の設置スペースを拡張できます。本体側面の左右に取付可能。
ユニット型空気ばね式除振装置 明立精機ユニット型空気ばね式除振装置明立精機
659,800税込725,780
1台
50日以内出荷
仕様【制振方式】オリフィスによるエアーダンピング【除振方式】空気ばね方式【レベル維持】自動レベル維持機構(復帰精度±200μm)センサークリーンルーム用固有振動数(Hz)垂直・水平/2.5~3.0供給圧力(MPa)0.40~0.70(空気源/コンプレッサ・工場エアー・窒素ボンベ)
デスク型コイルばね式除振装置 明立精機デスク型コイルばね式除振装置明立精機
379,800税込417,780
1台
50日以内出荷
高レベルの除振性能に、独自の機構をプラス。しかも、精密機器の特徴や使用状況に応じて、最適な除振装置が選べる16通りのバリエーションを用意。高レベルの除振性能に加え、独自の機構により重心位置の調整により安定した除振効果が得られます。
仕様【制振方式】チューブ状ゴムダンパー【除振方式】コイルばねおよび防振ゴム固有振動数(Hz)2.5
重錘 明立精機重錘明立精機
3,398税込3,738
1個
50日以内出荷
搭載機器の質量によって重錘の量が異なります。
適合型式FD
上面袖板 明立精機上面袖板明立精機
37,980税込41,778
1台
40日以内出荷
搭載盤を跨ぐように取付けます。搭載盤には直接触れていないため除振性能を損ないません。左右方向の任意の場所で使用できます。
計測機用棚 明立精機計測機用棚明立精機
46,980税込51,678
1台
40日以内出荷
高剛性なアルミレールの特長に、用途に応じた柔軟性をプラス。メインフレームにアルミ押出材(A6063)を使用し、軽量化と同時に棚の耐荷重100kgを実現。キャスター付で簡単に移動できます。電源タップ(2P1E×6、スイッチ付、最大1500W)が前面、背面、側面と自由に取付可能。スライド式棚(耐荷重30kg)もオプションで取付可能です。
質量(kg)【機体】5
卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置 明立精機卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置明立精機
249,800税込274,780
1台
40日以内出荷から50日以内出荷
高性能な除振システムを集約した卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置。レーザ本体や周辺機器の小型化や光ファイバー技術の向上によって、光学実験にも以前ほど長い光路を必要としない場合が多くなってきました。明立精機では従来より卓上型除振装置を数多くシリーズ化しています。これとスチールハニカム定盤を組み合わせたAETシリーズは、小さな面積の光学実験に最適な除振装置です。
仕様【制振方式】オリフィスによるエアーダンピング【除振方式】特殊ダイヤフラム型空気ばね厚さ(mm)【定盤】50加工【上面タップ】M6×25mm (マトリクス)
棚板 明立精機棚板明立精機
25,980税込28,578
1台
40日以内出荷
架台下部に収納スペースを確保することができます。
デスク型コイルばね式除振装置 明立精機デスク型コイルばね式除振装置明立精機
359,800税込395,780
1台
50日以内出荷
各種天秤機器の特徴を考慮した天秤専用の除振装置です。直示天秤や示差熱・電子天秤などの専用除振装置として開発各種天秤の精度や操作性を徹底的にチェックし、専用除振装置としての除振性能と使いやすさを追求。そしてさらに、無駄な装備を取り除き、軽量化と低価格化をめざしました。E-200Dは、高精度で迅速な測定を可能にする天秤専用の除振装置です。
仕様【制振方式】チューブ状ゴムダンパー【除振方式】コイルばねおよび防振ゴム質量(kg)【機体】71寸法(幅W×奥行D)(mm)【搭載盤】380×480固有振動数(Hz)2.5搭載可能質量(kg)20

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム/防振パッド/防振装置