絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,417件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手押しポンプ 明立精機手押しポンプ明立精機
6,898税込7,588
1個
20日以内出荷
適合型式卓上型用
耐震固定金具 明立精機耐震固定金具明立精機
69,980税込76,978
1セット(4個)
20日以内出荷
地震による装置の転倒や移動を低減し、作業者、設備を地震から守ります。TPシリーズの特長は、アンカー施工をせずにフロアーに固定ができることと、搭載物を含めた除振装置の重さ及びサイズから最適な耐震固定金具の選定をしていることです。この耐震固定金具には高い緩衝能力(耐震性)と同時に、強い自己接着能力(粘着性)を併せ持つエラストマーが付いており、フロアーにアンカーボルトを埋め込まなくても固定が可能です。
その他【粘着部エラストマー】ノンブレン・タックゲル
バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム)バンポン クッショニング製品3M(スリーエム)
55,980税込61,578
1箱(3060個)ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
シートからはがして貼るだけの簡単施工です。緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。基材ポリウレタン
バンポン ウレタンロールストック 3M(スリーエム)バンポン ウレタンロールストック3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1巻
5日以内出荷から20日以内出荷
剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。
用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。タイプ高柔軟性・塩ビフリーテープ幅(mm)114基材ポリウレタン粘着剤アクリル系
バンポン ウレタンロールストック 3M(スリーエム)バンポン ウレタンロールストック3M(スリーエム)
149,800税込164,780
1巻
5日以内出荷から64日以内出荷
剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。シート状のためご希望の形状に打ち抜いてご使用いただけます。
用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。テープ幅(mm)114基材ポリウレタン
粘着付フェルトロール 共同技研化学粘着付フェルトロール共同技研化学
85,980税込94,578
1巻(40m)
90日以内出荷
ポリエステル繊維100% ニードルパンチ式フェルトを使用しています。
用途防音材料、保護材料、緩衝材料。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番158-6019材質フェルト部分:ポリエステル繊維100%、粘着剤:アクリル系形状ロール幅(mm)950厚さ(mm)1長さ(m)40粘着力(N/mm)13
TOZEN ゴムブッシュ(TB 大阪魂TOZEN ゴムブッシュ(TB大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法D(Φmm)10.5寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)12寸法t1(mm)8寸法t2(mm)5適合ボルト径M10(W3/8)
防振材”αGEL ゲルブッシュ” Taica防振材”αGEL ゲルブッシュ”Taica
19,980税込21,978
1箱(32個)
21日以内出荷
ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。
用途プリント基板の防振・緩衝に。ファン・小型駆動機の防振に。トラスコ品番848-7304材質ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮外形寸法(mm)11全高(mm)6.5ねじ寸法M3以下使用周波数(Hz)0.60kg時 81~/1.00kg時 53~ゲル高さ(mm)6.5適正荷重(kg)0.60~1.00
二段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業二段型空気ばね”スミマウント” 板なし住友電気工業
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷から80日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置及び昇降装置として使用する二段型の空気ばねです。一段型より優れた防振効果(より低周波数の防振が可能)です。昇降装置として、一段型より長ストロークが可能です。騒音・振動を軽減し、環境への配慮ができます。振動を防ぐことにより、機械設備の保全ができます。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
三段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業三段型空気ばね”スミマウント” 板なし住友電気工業
169,800税込186,780
1台
60日以内出荷から80日以内出荷
空気圧を入れて、昇降装置として使用する三段型の空気ばねです。昇降装置として、一・二段型より長ストロークが可能です。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
一段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業一段型空気ばね”スミマウント” 板なし住友電気工業
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷から80日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
防振パット GP-100-10 因幡電工防振パット GP-100-10因幡電工
42,980税込47,278
1箱(20枚)
5日以内出荷
は防振(振動の伝達防止)、防音(雑音の吸収)、緩衝(衝撃の緩和、吸収)の効果を兼ね備えています。突起部の長手方向に直交する形で、50mmピッチのカットラインが入っています。突起部の間隔は十分に開いており、重量物を載せても吸振性を損いません(突起部と突起部が接触しない設計になっています) 重ね置きができます。
用途エアコン室外機、ポンプ、コンプレッサ、発電機などの機械から発生する振動を吸収し床や建物への振動伝達を防ぎます。振動によって発生する騒音を低減する効果もございます。仕様-02(空調関連)材質NR+SBR長さ(mm)1000幅(mm)100厚さ(mm)10質量(g)1250RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン工事小物 オーム電機エアコン工事小物オーム電機
248税込273
1個
3日以内出荷
エアコン室外機とエアコン台の間に敷くことで、エアコンの振動を伝わりにくくします。表と裏の突起が互い違いになっており、振動を分散させます。
材質天然ゴム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)400×47×5
卓上型パッシプ除振台用 エアーコンプレッサー 倉敷化工卓上型パッシプ除振台用 エアーコンプレッサー倉敷化工
239,800税込263,780
1台
30日以内出荷
高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
質量(kg)13電源(V)100運転音54dBRoHS指令(10物質対応)対応
卓上型パッシプ除振台 TSPシリーズ(汎用) 倉敷化工卓上型パッシプ除振台 TSPシリーズ(汎用)倉敷化工
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
最大積載量(kg)100仕上搭載盤:ステンレス仕上げ固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型パッシプ除振台 TCHシリーズ(TSH仕様+集中排気仕様) 倉敷化工卓上型パッシプ除振台 TCHシリーズ(TSH仕様+集中排気仕様)倉敷化工
314,980税込346,478
1台
30日以内出荷
高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
仕様定盤上面タップ仕様:M6 タップ25mm ピッチ( シールド付き)仕上(定盤材質側面)スチールハニカム:上下面板 着磁性ステンレス(SUS430)、BA ステンレス貼り固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型パッシプ除振台 TCPシリーズ(集中排気仕様) 倉敷化工卓上型パッシプ除振台 TCPシリーズ(集中排気仕様)倉敷化工
248,980税込273,878
1台
30日以内出荷
高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
付属品Φ6mm ナイロンチューブ×5m・管継手(R1/4)方式レベリング方式:TSP:大気中へ開放、自動レベリング {0.25~0.5MPaの圧縮空気または窒素ガスで作動}最大積載量(kg)100仕上搭載盤:ステンレス仕上げ固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型パッシプ除振台 TSHシリーズ(スチールハニカム定盤仕様) 倉敷化工卓上型パッシプ除振台 TSHシリーズ(スチールハニカム定盤仕様)倉敷化工
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷
高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
仕様定盤上面タップ仕様:M6 タップ25mm ピッチ最大積載量(kg)80仕上(定盤材質側面)スチールハニカム:上下面板 着磁性ステンレス(SUS430)、ビニールレザー貼り固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D007 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D007ナベヤ
1,018税込1,120
1個
翌日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:ピンク寸法L(mm)16.5寸法H(mm)17寸法d(mm)M5寸法D(mm)25固有振動数(Hz)14許容荷重(N[kgf])11~16[1.2~1.7]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30M097 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC30M097ナベヤ
1,558税込1,714
1個
翌日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:濃紫寸法L(mm)18寸法H(mm)25寸法d(mm)M6寸法D(mm)36固有振動数(Hz)10許容荷重(N[kgf])320~430[33~34]たわみ(mm)防振材:3適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC20D013ナベヤ
1,018税込1,120
1個
翌日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:黄寸法L(mm)16.5寸法H(mm)17寸法d(mm)M5寸法D(mm)25固有振動数(Hz)15許容荷重(N[kgf])23~31[2.4~3.2]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25D013 ナベヤビルトイン防振マウント(ステンレス金具) BBC25D013ナベヤ
1,228税込1,351
1個
翌日出荷
・発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。・エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。・ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。・用途:コンプレッサー、送風機、チラー、電動機など振動する機器から発生する振動の防振。・測定器、顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除去。
防振材:黄寸法L(mm)18寸法H(mm)21寸法d(mm)M6寸法D(mm)31固有振動数(Hz)13許容荷重(N[kgf])37~50[3.8~5.1]たわみ(mm)防振材:2適合用途防振、振動の除去
T-Slot foot 40, slot 8 RS PROT-Slot foot 40, slot 8RS PRO
4,898税込5,388
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 40mm材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフット形状 = 丸形
T-Slot foot 30, slot 6 RS PROT-Slot foot 30, slot 6RS PRO
4,798税込5,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ブレードタイプ = ゴム脚直径 = 30mm材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフット形状 = 丸形
吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング(小型)CSシリーズTOZEN(トーゼン)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ゴムブッシュ付属(M12)
用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)適合用途防振
吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング(小型)CSシリーズTOZEN(トーゼン)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ゴムブッシュ付属(M10)
用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)適合用途防振
ハイマウント LMBシリーズ 倉敷化工ハイマウント LMBシリーズ倉敷化工
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性防振ゴム 倉敷化工導電性防振ゴム倉敷化工
879税込967
1個
4日以内出荷
高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
用途圧縮方向のみでご使用ください。材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき)材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB)適合用途防振
ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-27 三木プーリロスタ防振マウント ESLモデル ESL-27三木プーリ
44,452税込48,897
1個
11日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A140F110C71E15最大荷重(N)H最大荷重時:72固有振動数(Hz)6荷重H無荷重時:88使用荷重(N)【範囲】Z方向:1000~2000最大許容荷重(N)●X方向:400●Y方向:4000モデルESL
ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-38 三木プーリロスタ防振マウント ESLモデル ESL-38三木プーリ
81,020税込89,122
1個
11日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A175F140C98E17.5最大荷重(N)H最大荷重時:93固有振動数(Hz)5荷重H無荷重時:117使用荷重(N)【範囲】Z方向:1800~3500最大許容荷重(N)●X方向:700●Y方向:7000モデルESL
ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-18 三木プーリロスタ防振マウント ESLモデル ESL-18三木プーリ
28,980税込31,878
1個
99日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A105F80C60E12.5最大荷重(N)H最大荷重時:52固有振動数(Hz)7~10荷重H無荷重時:65使用荷重(N)【範囲】Z方向:300~1200最大許容荷重(N)●X方向:240●Y方向:2400モデルESL
ロスタ防振マウント Vモデル V-15 三木プーリロスタ防振マウント Vモデル V-15三木プーリ
22,891税込25,180
1個
11日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A32B80F55C20E12.5G3固有振動数(Hz)23~30使用荷重(N)【範囲】X方向:0~800、Z方向:0~800最大許容荷重(N)Y方向:80モデルV
ロスタ防振マウント Vモデル V-18 三木プーリロスタ防振マウント Vモデル V-18三木プーリ
28,970税込31,867
1個
11日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A45B100F75C30E12.5G3.5固有振動数(Hz)15~25使用荷重(N)【範囲】X方向:600~1600、Z方向:600~1600最大許容荷重(N)Y方向:160モデルV
ロスタ防振マウント Vモデル V-38-N 三木プーリロスタ防振マウント Vモデル V-38-N三木プーリ
65,728税込72,301
1個
11日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A75B155F120C45E17.5G5固有振動数(Hz)12~14使用荷重(N)【範囲】X方向:2600~5000、Z方向:2600~5000最大許容荷重(N)Y方向:500モデルV
ロスタ防振マウント Vモデル V-27 三木プーリロスタ防振マウント Vモデル V-27三木プーリ
44,262税込48,688
1個
11日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A60B130F100C40E15G4固有振動数(Hz)20~28使用荷重(N)【範囲】X方向:1300~3000、Z方向:1300~3000最大許容荷重(N)Y方向:300モデルV
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-18R 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル AU-18R三木プーリ
16,907税込18,598
1個
10日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A39B85H45C60G5J20周波数±5°における許容周波数(min-1):1200ねじ方向右ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.32最大許容荷重(N)F:200モデルAU
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45L 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45L三木プーリ
56,229税込61,852
1個
99日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A89B180H100C130G8J44周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向左ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)11.6最大許容荷重(N)F:1600モデルAU
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-27L 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル AU-27L三木プーリ
23,176税込25,494
1個
11日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A54B110H60C80G5J27周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向左ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)2.6最大許容荷重(N)F:400モデルAU
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-15R 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル AU-15R三木プーリ
14,722税込16,194
1個
99日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A33B70H40C50G4J17周波数±5°における許容周波数(min-1):1200ねじ方向右ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)0.44最大許容荷重(N)F:100モデルAU
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45R 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45R三木プーリ
56,229税込61,852
1個
99日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A89B180H100C130G8J44周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向右ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)11.6最大許容荷重(N)F:1600モデルAU

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム/防振パッド/防振装置