製図テンプレート :「コーナー定規」の検索結果
テンプレートとは、製図用具のひとつで、プラスチックの板に図形や文字などの形をくりぬいてあります。曲げても折れないように、弾力性が高いIR樹脂を使っていること、緑などの目にやさしい色が使われていることが特長です。設計、製図などの用途で使用され、紛失防止のためのリング穴が付いています。大小さまざまなサイズの円のみのテンプレートから、円、三角、四角、矢印などの多様な図形のテンプレート、英数字記号のみのテンプレートまでいろいろ。字消板は、消したい箇所だけを消せるように、さまざまな形の穴があいているテンプレートです。コンパクトなカードサイズの3枚セットもあります。
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類コーナー
仕様R0.5~38.0mm
材質IR樹脂
寸法(mm)105×230×0.75
質量(g)15
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『製図用品』には他にこんなカテゴリがあります
製図用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。